Beli tekiro number punch 8mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- KUKKO Huruf KetokDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- KUKKO Angka Ketok (Mirror)Deskripsi:KUKKO Angka Ketok (Mirror) dengan fitur:> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- KUKKO Huruf Ketok MirrorDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok (Mirror) dengan fitur> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Deskripsi:It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.atribut:
- Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
- Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
- Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
- Character Height (mm): 5
- Hex Width Across (mm): 3
- Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- PRYOR Letter Punch Set A-ZDeskripsi:Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.atribut:
- Character Height: 10 mm
- Overall Length: 89
- Shank Thickness: 14.3
- Containt: 27 pcs
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Ketok AngkaDeskripsi:Punch Number 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping angka pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan ujung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok angka ini mempunyai dimensi 120x45x42mm dengan ukuran 10mm. Ketok angka sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- TRUSCO Alphabet Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Minimum Dimension: 10mm
- Content: A to Z
- Material: Carbon Steel (S45C)
- Set of Contents: 27
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- TRUSCO Number Punch Setatribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
Daftar Harga tekiro number punch 8mm Terbaru November 2026
| TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) | Rp159.900 |
| TEKIRO Number Punch (Ketok Angka) | Rp28.900 |
| KUKKO Angka Ketok | Rp359.900 |
| Senator Letter Punches | Rp589.900 |
| KUKKO Huruf Ketok | Rp999.900 |
| TRUSCO Number Marking Punch Set | Rp219.900 |
| KUKKO Angka Ketok (Mirror) | Rp489.900 |
| KUKKO Huruf Ketok Mirror | Rp1.699.900 |
| monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set) | Rp4.499.900 |
| Wipro Ketok Huruf Set A-Z Cover Biru | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bzP101000431-2.jpg)
/c0P101000432-2.jpg)




/P102121030-1.jpg)

/drP102234495-5.jpg)



/8pP101000313-5.jpg)





%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)