Beli tekiro measurement di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- TEKIRO Alat Ukur EVA TrayDeskripsi:Set Content : - Meteran 5 M - Feeler Gauge - Pisau Cutter Besar 18 mm - Auto Voltage Tester - 6pcs Screw Extractor - Scrapper
- SHINWA Inspection MirrorDeskripsi:Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.atribut:
- Material: Mirror: Glass, Mirror frame: ABS resin, Antenna: Brass
- Mirror Shape: Round type
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- KING TONY Tool Set ContentDeskripsi:-Special tool set for Automobile, suitable for VOLKSWAGEN-GROUP, MERCEDES-BENZ, OPEL, BMW & Japanese passanger car-Tray category #6 (560 x 375mm)-Drawer B3(579x380)atribut:
- Tray Overall Size (mm): 560x375mm
- Drawer Size (mm): 579x380
- TEKIRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Plated Iron
- Size: Metric
Daftar Harga tekiro measurement Terbaru April 2026
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran) | Rp40.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| TEKIRO Alat Ukur EVA Tray | Rp479.900 |
| SHINWA Inspection Mirror | Rp159.900 |
| KOIKE Gas Cutting Torch | Rp399.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp98.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6aP103684226-2.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/28P105882080-12.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/SHINWA%20Inspection%20Mirror/ahP106570377-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Penyembur%20Api%2C%20Pembakar/Produk%20Terkait%20Gas%20Torch%2FBurner/KOIKE%20Gas%20Cutting%20Torch/70P105443252-2.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/cmP105544454-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)

/h1P111254613-1.jpg)