Beli tekiro kunci pas ring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
- monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- MACS Hybrid Gel PenDeskripsi:- Pen dengan kualitas bagus, dengan ST.TIP 0.5 mm- Tinta berwarna hitam, tidak mudah kering- Menulis dengan sangat smoothatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TRUSCO NBR Palm Coated GlovesDeskripsi:-Since it is thin but strong, suitable for assembly and inspection work that needs a sense of fingertip.-Since it becomes soft enough to use and adapts to hands, recommended as a substitute for leather hands.atribut:
- Gauge Knitting: 15
- Slip Prevention Materials: Foam Nitrile Rubber (NRB)
- TEKIRO Kunci Kombinasi EVA TrayDeskripsi:Set Content : - Kunci Ring Pas 14pcs ( 8 - 24 mm ) - Kunci Ring Pas 6 mm - Kunci Ring Pas 7 mm
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- MACS Classic Notebook A5atribut:
- Size (mm): 148x210 (Front and Back Notebook)
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- SATA Snap Ring Pliers Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Contents:- 1 - External Straight 7inch- 1 - External Curved 7inch- 1 - Internal Straight 7inch- 1 - Internal Curved 7inchatribut:
- Length (mm): 375
- Width (mm): 185
- Height (mm): 45
- Top Kogyo Gear PullerDeskripsi:-By changing the hole, a wider gear, a gear in a deep place or others can be caught.(GP-75 is a single hole type)-The total length is made longer so that the turning tool does not contact the claw when tightening the set screw.-The set screw is a smooth 3
Daftar Harga tekiro kunci pas ring Terbaru March 2026
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas) | Rp429.900 |
| monotaro Monkey Wrench With Grip (Kunci Inggris) | Rp85.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp30.900 |
| MACS Hybrid Gel Pen | Rp17.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| TRUSCO NBR Palm Coated Gloves | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101000216-6.jpg)
/juP105464714-2.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/64P101000220-3.jpg)

/beP106846410-12.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/TRUSCO%20NBR%20Palm%20Coated%20Gloves/P102784626-1.jpg)

/63P101000219-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/8tP101000317-2.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/lsP105511784-1.jpg)