Beli tekiro impact wrench set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA TrayDeskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- KOBE RED LINE Air Impact WrenchDeskripsi:IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.atribut:
- Actual Air Consumption (cfm): 4.2
- Overall Height (mm): 240
- Overall Length (mm): 245
- Overall Width (mm): 80
- Square Drive Size (inch): 3/4
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Air Pressure (psi): 90
- Body Style: Pistol Grip
- Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
- Height (mm): 240
- Item: Air Impact Wrench
- MFR Part No.: IW750
- Maximum Torque (Nm): 1085
- No Load Speed (rpm): 4800
- Power Source: Air
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
- Vibration Level (m/s2): 5.8
- eclassCode: 21052003
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- JONNESWAY Air Impact Wrench Kit 1/2inchDeskripsi:Set Content : - 1pc JAI-6202 1/2inch Impact Wrench (Pin Clutch) - 10pcs CR-MO Socket Set 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm - 1pc CR-MO 125 mm Extension Bar - 1pc 1/4inch Mini Oiler - 1pc 4 mm Hex Key Wrench - 1pc 1/4inch Air Nipple - 1pc Oil Pot - 1pc Blow Caseatribut:
- Square Drive (inch): 1/2
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- APR Bor Impact WrenchDeskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- GENIUS Set Mata Kunci Sok Impact Metricatribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- No. of Point (pt): 6
Daftar Harga tekiro impact wrench set Terbaru April 2026
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| TEKIRO Kunci Pas & Kunci L EVA Tray | Rp489.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| KOBE RED LINE Air Impact Wrench | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102087442-1.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)
/6bP103683227-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)


/lsP101005784-3.jpg)

/mbP103636803-2.jpg)



/5dP103683193-2.jpg)



/9qP105459350-2.jpg)