Beli tekiro impact screwdriver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact ScrewdriverDeskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- Airboss Air Impact ScrewdriverDeskripsi:AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.atribut:
- Square Drive (inch): 1/4
- Bolt capacity (mm): 4-5
- Speed (rpm): 10000
- Air Pipeline (inch): 1/4
- Air Hose (mm): 6.4
- Air Consumption (m³/minute): 0.2
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- Grip Mechanism: Twin Dog
- Torque (N m): 9-35
- TEKIRO Air ImpactDeskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- DWRAP Stretch Film (Plastic Wrapping) 17micronDeskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- CARRSON Air Impact ScrewdriverDeskripsi:Air impact screwdriver bekerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik, melainkan dengan bantuan angin dari kompresor yang disalurkan ke air impact tersebut. Alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor atau mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact screwdriver adalah untuk membantu pemasangan maupun pelepasan baut.
- YUTAKA Masker Kain Tali KaretDeskripsi:Filter : Spoon 3mm / Dacron Karet : Elastis
- HONA Gembok Leher Panjangatribut:
- Material: Iron
- Number of Keys: 4
- KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver KitDeskripsi:SP1825K 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4cfm* air consumption, 45 - 115lbs/inch. 1/4 Inch hex drive capacity. Sound pressure level: 86dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 4.6m/s2. Overall length: 178mm. Contents: SP1825 screwdriver. Hexagon wrench and spanner. No.1, 2 and 3 x 50mm crosspoint bits. 4, 5 and 6mm x 50mm slotted bits. No.2 x 100mm crosspoint double-ended bit. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 42mm
- Clutch Adjustability: Adjustable Clutch
- Handle Style: Pistol Grip
- Overall Length: 210mm
- Includes: Hexagon Wrench No. 1, 2, & 3 X 50mm Crosspoint Bits No. 4, 5, & 6mm x 50mm Slotted Bits No.2 x 100mm Crosspoint Double Ended Bit SP1825 Screwdriver Spanner
- Maximum No Load Speed: 1,800rpm
- Part Number: KBE2703850K
- TEKIRO Adaptor ImpactDeskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- OWNER Gembok Leher PanjangDeskripsi:- Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dllatribut:
- Material: Kuningan
- TEKIRO Gembok PanjangDeskripsi:Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steelatribut:
- Material: Hardened Stainless Steel
- TOYOX Rock-Y HoseDeskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
Daftar Harga tekiro impact screwdriver Terbaru January 2026
| TEKIRO Air Impact Screwdriver | Rp499.900 |
| Airboss Air Impact Screwdriver | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Air Impact | Rp1.499.900 |
| Unoair Air Impact Screwdriver | Rp869.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| DWRAP Stretch Film (Plastic Wrapping) 17micron | Rp16.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp209.900 |
| CARRSON Air Impact Screwdriver | Rp469.900 |
| YUTAKA Masker Kain Tali Karet | Rp8.900 |
| HONA Gembok Leher Panjang | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/6kP103683236-4.jpg)
%2017micron/qcP103146948-3.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/YUTAKA%20Masker%20Kain%20Tali%20Karet/q7P103448943-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/HONA%20Gembok%20Leher%20Panjang/ghP107412593-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/OWNER%20Gembok%20Leher%20Panjang/9dP108578337-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/TEKIRO%20Gembok%20Panjang/3eP105678122-4.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ALDO%20Gembok%20Segi%20Satin%20Leher%20Panjang/58P107083188-1.jpg)
/5tP103683209-2.jpg)