Beli tekiro hose compressor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  3. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  6. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  7. TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  8. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  9. Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    Mulai

    Rp81.900

    Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5x8
    • Working Temperature (°C): -6~60
    • Working Pressure (kg): 10
    • Couple: PP20+SP20
  10. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  11. Trilliun Selang Spiral
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  12. CEJN PUR Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp689.900

    CEJN PUR Recoil Hose
    atribut:
    • Color: Blue
  13. TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Deskripsi:
    Specification : (Connection fitting) R1/4 male thread, G1/4 female thread, G1/4 universal female thread
    atribut:
    • Color: Blue
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Dimensions b (mm): 500
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Fluid: Compressedair
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  14. TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Deskripsi:
    It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 1000
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions c (mm): 400
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Use Range (m): 4
    • Weight (g): 280
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  15. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  16. TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp6.499.900

    TOYOX Toyospring (Selang Spiral)
    Deskripsi:
    Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Clear
  17. TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral Urethane
    Deskripsi:
    It is difficult to be folded and it has excellent abrasion resistance.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions a (mm): 1200
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions c (mm): 600
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 42
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Hose Outer Diameter (mm): 8
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Use Range (m): 5.6
    • Weight (g): 370
    • Body Material: Polyurethane
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  18. TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Selang Kompresor Spiral
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Joint Size: G1 / 4 female thread, G1 / 4 female thread Universal
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 6.5x10
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions e (mm): 52
    • Body Material: Polyurethane resin
Daftar Harga tekiro hose compressor Terbaru February 2026
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp95.900
TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesRp98.900
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp169.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp229.900
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp119.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Rp109.900
Buddy Recoil HoseRp97.900
TRUSCO Selang Kompresor SpiralRp349.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin)Rp69.900
Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)Rp81.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait