TRUSCO Hose Air Recoil Spiral Urethane (Selang Kompresor Spiral)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp229.900
Spesifikasi
ColorBlue
Maximum Working Pressure (MPa)0.8
Dimension D (mm)100
Dimensions e (mm)42
Dimensions b (mm)500
Hose Inside-Diameter (phi mm)5
FluidCompressedair
Hose Outer Diameter (mm)8
Body MaterialPolyurethane
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification : (Connection fitting) R1/4 male thread, G1/4 female thread, G1/4 universal female thread

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan