Beli tekiro gunting baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bolt Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Bolt Cutter
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  2. BOSCH Gergaji Potong
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  3. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.899.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  4. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  5. MAXPOWER Rebar Cutter
    Mulai

    Rp3.599.900

    MAXPOWER Rebar Cutter
    atribut:
    • Total Length: 52 inch (1300 mm)
  6. Rothenberger Robolt Bolt Cutter
    Mulai

    Rp2.099.900

    Rothenberger Robolt Bolt Cutter
    Deskripsi:
    untuk memotong besi behel/besi cor.
  7. American Tool Gunting Beton
    Mulai

    Rp229.900

    American Tool Gunting Beton
    Deskripsi:
    >Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
  8. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  10. EVERYDAY Bar Bender
    Mulai

    Rp40.999.900

    EVERYDAY Bar Bender
    Deskripsi:
    Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.
    atribut:
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Work Plate Diameter (mm): 350
    • Motor Speed (rpm): 1440
    • Motor Power (kW): 3.0, 3~
  11. RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Mulai

    Rp55.999.900

    RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  12. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp75.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
Daftar Harga tekiro gunting baja Terbaru October 2025
TEKIRO Bolt CutterRp159.900
BOSCH Gergaji PotongRp2.399.900
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp9.899.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.599.900
MAXPOWER Rebar CutterRp3.599.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
JONNESWAY Aviation Tin SnipRp279.900
Rothenberger Robolt Bolt CutterRp2.099.900
Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender)Rp2.199.900
WISON Gunting BetonRp169.900

Data diperbarui pada 25/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait