Beli tekiro gergaji tangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and HacksawDeskripsi:TEKIRO EVA PAHAT, KUNCI INGGRIS DAN GERGAJI SET adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaanMaterial : EVA, Chrome Vanadium, dllIsi Terdiri Dari :- Kunci inggris 8 inch- 6 pcs Set punch & chisel- Mata gergaji besi 18 TPI- Gagang gergaji besi 12 inchatribut:
- Material: Eva, Chrome Vanadium
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang KayuDeskripsi:TEKIRO Gergaji tangan 3 mata. Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon SteelMerupakan alat pemotong kayu dengan 3 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- TEKIRO Mata Gergaji BesiDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 3 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayuTEKIRO Mata Gergaji Besi gergaji besi berukuran 18 TPI dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetalatribut:
- Material: Bimetal
- Width (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 315
- Dimension 2 (mm): 12
- Overall Length (mm): 315
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- STANLEY 12 Fixed Hacksawatribut:
- Throat Depth: 101.6 mm
- Blade length: 12 inch
- TPI: 24
- Sellery Tubular Hacksaw FrameDeskripsi:> Rust proof frame & handle> Dual blade mounts for vertical and horizontal cutting> 12 Inch high carbon steel saw blade includedatribut:
- Blade Size: 305mm (12inch)
- TRUSCO Band Saw Replacement Blades (Cobalt High Speed Steel)Deskripsi:By attaching a rake angle of 6 degrees, the eating is sharp and can be cut smoothly.For cutting of stainless steel, alloy steel and so on.atribut:
- Length (mm): 263
- Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
- Saw Blade Designation Dimensions (mm): 250
- Weight (g): 80
- Sherlock Mata Gergaji Besiatribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- Kakuri Ryoba Saw GIKOHDeskripsi:-Carbon steel for cutting tools is used and impulse method blade edge quenching(impact quenching)is applied for long-lasting sharpness.-From DIY to cutting unwanted large items.atribut:
- Blade length: 240mm
- Kennedy HSS All Hard Hacksaw BladesDeskripsi:Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades with
- TRUSCO Cut Saw Spare Bladeatribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- Kennedy Meteor Hand SawDeskripsi:550mm (22Inch) hand saw with a high quality hardened and tempered steel blade with specially hardened teeth. Stays sharp longer. Fitted with a bi-material handle with fingerline for comfort and accuracy. Three ground edges per tooth. Cuts on back stroke. Designed to cut chipboard, blockboard, timber, plywood, hardboard, plasterboard, PVC and laminates.atribut:
- Blade Material: Steel
- Type: Hand Saw
- Blade length: 560mm
- Handle Material: Bi-material
- Blade Coating/Finish: Uncoated
Daftar Harga tekiro gergaji tangan Terbaru February 2026
| TEKIRO Eva Chisel Adjustable Wrench and Hacksaw | Rp389.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPR | Rp80.900 |
| American Tool Gergaji Gagang Kayu | Rp91.900 |
| TEKIRO Hacksaw Frame (Gergaji Tangan) | Rp129.900 |
| Kenmaster Gagang Gergaji | Rp29.900 |
| SUN-FLEX Gergaji Kayu | Rp32.900 |
| TEKIRO Gergaji Tangan Gagang Kayu | Rp95.900 |
| Sellery Wood Saw | Rp69.900 |
| TEKIRO Mata Gergaji Besi | Rp14.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/pzP103683935-2.jpg)





/8pP101000313-5.jpg)


/P101000626-1.jpg)