Beli tekiro flare nut wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double End Flare Nut Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TEKIRO Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  2. Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric
    Mulai

    Rp71.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metric
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Head Angle (°): 15
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Flare Nut Spanner
  3. KRISBOW Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp43.900

    KRISBOW Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium steel
  4. JTC Flare Nut Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

  5. American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp33.900

    American Tool Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel hardened and tempered> Fully drop forged> 6 Point
  6. PROTO Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    These flare nut wrenches have a 12-pt. design with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. They have a standard, fixed head and an opening in the wrench head that allows a line or other obstruction to pass through it. These double-end wrenches are SAE (inch) size and have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Material: Alloy Steel
    • Opening Angle (°): 15
  7. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  9. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. MAXPOWER Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp29.900

    MAXPOWER Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: Satin Chrome Vanadium
  11. TEKIRO Kunci Flare Nut EVA Tray
    Mulai

    Rp309.900

    TEKIRO Kunci Flare Nut EVA Tray
    Deskripsi:
    Set Content : - Kunci Nepel 8 x 10 - Kunci Nepel 10 x 12 - Kunci Nepel 12 x 14 - Kunci Nepel 14 x 17
  12. JONNESWAY Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp74.900

    JONNESWAY Double End Flare Nut Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. Kennedy Double End Flare Nut Wrench
    Mulai

    Rp879.900

    Kennedy Double End Flare Nut Wrench
    Deskripsi:
    Conform to: ASME B107.4. & ANSI B107.9M. Made from chrome vanadium steel with a highly polished mirror finish. Made to American Federal Standards, giving higher torque therefore improved performance. The wrench will fit over the pipe to give a positive location on the nut. Can be used on hydraulic pipes, brake pipes etc. Chrome plated finish to pevent from corosion. 15 Degrees Head angle
    atribut:
    • Spanner Type: Flare Nut Spanner
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Size System: Metric
    • Size: 16 x 17 mm
    • Finish/Coating: Polished Mirror Finish
    • Overall Length: 200 mm
    • Type: Flared Nut Spanner
  14. Pro-Auto Flare Nut Gear Wrench
    Mulai

    Rp489.900

    Pro-Auto Flare Nut Gear Wrench
    atribut:
    • Feed angle (°): 5
    • Number of Gear Teeth: 72 mountains
  15. TEKIRO Kunci Torsi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Kunci Torsi
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  17. PROTO Double End Flare Nut Wrench Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    PROTO Double End Flare Nut Wrench Set
    Deskripsi:
    These flare nut wrench sets allow the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the wrench from falling and causing injuries or damage when working at height. The 6-pt. design allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. These double-end wrenches have a different metric size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners. Tether-ready wrenches have an opening in the wrench head that allows a line or other obstruction to pass through it.
    atribut:
    • Container Color: Red
    • Container Type: Wrench Roll
    • Opening Type: 6-Point Flare Nut
    • Color: Silver
    • Finish: Satin
    • Handle Type: One Piece
    • Head Offset Angle (°): 60
    • Head Type: Offset
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Points: 6
    • Opening Angle (°): 0
    • Single End/Double End: Double End
Daftar Harga tekiro flare nut wrench Terbaru March 2026
TEKIRO Double End Flare Nut WrenchRp39.900
Kennedy Double End Flare Nut Wrench MetricRp71.900
KRISBOW Double End Flare Nut WrenchRp43.900
JTC Flare Nut WrenchRp63.900
American Tool Double End Flare Nut WrenchRp33.900
PROTO Double End Flare Nut WrenchRp449.900
Wipro Double End Flare Nut Wrench Satin CRVRp26.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp31.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
JONNESWAY Double End Flare Nut Wrench SetRp729.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait