Beli tekiro chain wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Oli FilterDeskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- Armaflex Insulation Pipe D-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 6 (1/4inch)
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 9 (3/8inch)
- Length (m): 2
- Armaflex Insulation Pipe M-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ = 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0°C = 0.034W/(m¿K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50°C to 105°C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
- Armaflex Insulation Pipe R-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 25 (1inch)
- Length (m): ±2
- Armaflex Insulation Pipe T-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 32 (1 1/4inch)
- monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filteratribut:
- Band Width (mm): 25
- Handle Length (mm): 130
- Armaflex ArmaflexDeskripsi:Water vapour resistance µ value = 10.000. Therma conductivity at 0°C = 0.034 W/(m.K)
- TEKIRO Kunci Oil Filter 2 ArahDeskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- Armaflex Insulation Pipe V-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 50 (2inch)
- Armaflex Insulation Pipe U-Series Class 1Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 40 (1 1/2inch)
- Armaflex R-Series Class 0Deskripsi:Water vapour resistance µ value ≥ 10.000. Therma conductivity at 0°C ≤ 0.034 W/(m.K)atribut:
- Tube Length (m): 2
- Thickness (mm): 25 (1inch)
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
Daftar Harga tekiro chain wrench Terbaru March 2026
| TEKIRO Kunci Oli Filter | Rp78.900 |
| Armaflex Insulation Pipe D-Series Class 1 | Rp13.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 | Rp24.900 |
| Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1 | Rp20.900 |
| Armaflex Insulation Pipe M-Series Class 1 | Rp34.900 |
| Armaflex Insulation Pipe R-Series Class 1 | Rp90.900 |
| Armaflex Insulation Sheet | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/beP106846410-12.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)






/P101561608-1.jpg)