Beli tekiro air hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp96.000

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  2. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  3. TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Selang Kompresor Gulung
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  4. TEKIRO At Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.000

    TEKIRO At Recoil Hose
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  5. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  6. TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp48.000

    TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 17
  7. TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  8. TEKIRO Quick Coupler Plug
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp9.000

    TEKIRO Quick Coupler Plug
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
  10. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  11. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp879.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  12. TEKIRO Quick Coupler Two Touch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.000

    TEKIRO Quick Coupler Two Touch
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Driver Diameter (mm): 23
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 23
  13. KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Hose Length (m): 15
    • Working Pressure (psi): 200
  14. NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air
    Mulai

    Rp999.900

    NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
    • Primary Hose Total Length (m): 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
  15. TEKIRO Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.000

    TEKIRO Air Duster
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  16. Trilliun Selang Spiral
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.000

    Trilliun Selang Spiral
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  17. TRUSCO Air Hose Reel
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Hose Reel
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  18. TRIENS Air Hose Reel
    Mulai

    Rp2.599.900

  19. TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung)
    atribut:
    • Depth (mm): 360
    • Height (mm): 260
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 8.0 x 12
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
    • Width (mm): 158
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Working Pressure (kgf/cm²): 15
  20. TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp379.900

    TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
Daftar Harga tekiro air hose Terbaru October 2025
TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Rp96.000
TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Rp799.900
TEKIRO Selang Kompresor GulungRp579.900
TEKIRO At Recoil HoseRp99.000
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Rp239.900
TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Rp48.000
TEKIRO Selang Bertekanan TinggiRp119.900
TEKIRO Quick Coupler PlugRp9.000
monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Rp159.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait