Beli tee pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  2. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Reducer
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 026/S/Pro/B/I/2020_KA06853
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. AMD Tee PVC
    Mulai

    Rp11.900

  5. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Radius Besar
    Mulai

    Rp12.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Radius Besar
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  6. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  7. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  8. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Keran
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Keran
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  9. monotaro.id Keset Kamar Mandi S Mat
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro.id Keset Kamar Mandi S Mat
    atribut:
    • Thickness (mm): 5 to 6
  10. Riser Flange PN-25
    Mulai

    Rp78.900

    Riser Flange PN-25
    atribut:
    • Work pressure: PN-25
  11. LASCO PVC Pressure Pipe Fittings & Flanges
    Mulai

    Rp849.900

    LASCO PVC Pressure Pipe Fittings & Flanges
    Deskripsi:
    Socket x threaded Schedule 40 fittings include one socket (hub or slip) end and one threaded end. Socket ends require glue or adhesive to secure connection. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. Schedule 40 fittings have thinner walls than Schedule 80.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Application: Potable Water
    • Color: White
    • For Pipe Schedule: 40
    • Includes Plug: No
    • Includes Pre-Applied Thread Sealant: No
    • Includes Seal: No
    • Includes Shield: No
    • Low Lead Certified Standard: NSF 61; NSF 14
    • Pipe Fitting Material: PVC
    • Schedule: Schedule 40
    • Temperature Range (°F): 32 to 140
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. PRALON UPVC Fitting TEE PVC AW
    Mulai

    Rp4.900

    PRALON UPVC Fitting TEE PVC AW
    atribut:
    • Color: Grey
Daftar Harga tee pvc Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC TeeRp3.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee ReducerRp3.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee D-DTRp7.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
Samiplast Cross Tee (Sambungan Silang Pipa)Rp56.900
AMD Tee PVCRp11.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee Radius BesarRp12.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee AWRp12.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC ElbowRp1.900

Data diperbarui pada 07/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)