Beli tee galvanis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  2. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  3. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  4. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    45%
    Mulai

    Rp70.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  5. Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp83.900

    Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
    atribut:
    • Finish/Coating: Galvanized
  6. SMC Solenoid Valve (VXP) Rc2
    Mulai

    Rp9.999.900

    SMC Solenoid Valve (VXP) Rc2
    atribut:
    • Series: VXP23
    • Made To Order: Standard
    • Bracket: None
    • Electrical Option: None
    • Electrical Entry: Grommet
    • Body Size: 50A
    • Port Size: 2
    • Thread Type: Rc/Flange Style
  7. SMC Solenoid Valve (VXP) Rc1 1/2
    Mulai

    Rp8.299.900

    SMC Solenoid Valve (VXP) Rc1 1/2
    atribut:
    • Series: VXP23
    • Bracket: None
    • Electrical Option: None
    • Body Size: 40A
    • Made To Order: Standard
    • Solenoid Valve Option: N.C.
    • Thread Type: Rc/Flange Style
  8. TSP Screw Fitting Watermur Galvanized
    Mulai

    Rp35.900

    TSP Screw Fitting Watermur Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  9. G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    Mulai

    Rp13.900

    G Iron Pipe Fittings V. Nepple
    atribut:
    • Material: Iron
  10. G Iron Pipe Fittings Doppen
    Mulai

    Rp8.900

    G Iron Pipe Fittings Doppen
    atribut:
    • Material: Iron
  11. Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  12. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  13. TSP Screw Fitting Vlok Tee Galvanized
    Mulai

    Rp20.900

    TSP Screw Fitting Vlok Tee Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  14. IML Union water moor carbon steel
    Mulai

    Rp189.900

    IML Union water moor carbon steel
    atribut:
    • Fitting Type: Union
    • Material: Carbon Steel A105N
    • Pressure Rating: Class 3000
  15. TSP Fitting Welding Reducing Tee GIP SCH 40
    Mulai

    Rp239.900

    TSP Fitting Welding Reducing Tee GIP SCH 40
    Deskripsi:
    Standard : ANSI/ASME B16.9
    atribut:
    • Finished: Galvanized
    • Type: Seamless
Daftar Harga tee galvanis Terbaru October 2026
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
G Iron Pipe Fittings TeeRp11.900
G Iron Pipe Fittings V. Tee (Sambungan T Pipa Galvanis)Rp19.900
G Iron Pipe Fittings Knee 90°Rp9.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing TeeRp70.900
TSP Iron Pipe Fittings Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Besi)Rp13.900
Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)Rp83.900
SMC Solenoid Valve (VXP) Rc2Rp9.999.900
SMC Solenoid Valve (VXP) Rc1 1/2Rp8.299.900
TSP Screw Fitting Watermur GalvanizedRp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)