Beli tapping paste di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIHON KOHSAKUYU Tapping Pasteatribut:
- Capacity (kg): 5
- Color: Yellow
- Finishing Material: Principal Component: Petroleum Hydrocarbon (mineral oil)
- Sherwood Std Tap & DrillDeskripsi:For sawing, tapping and drilling. Aerosol penetrates and is able to cling to normally inaccessible areas and moving cutting edges. Can be used on steels, stainless and ceramics. Extends tool life and metal removal rates. High anti weld features. Reduces hatribut:
- Applications: Drilling Sawing Tapping
- For Use On: Ceramics Stainless Steels
- Features: High anti weld features Reduces heat Silicone and CFC free
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)atribut:
- Thread: 5
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- PROPAN Cat MobilDeskripsi:Matting Solution MS-21Matting Solution 21 (MS 21) merupakan produk yang digunakan untuk menurunkan tingkat kilap cat.
- Orlee Masker Earloop Non-SafetyDeskripsi:100% ORIGINALAda emboss bertuliskan orleeMasker kesehatan dengan rekomendasi anjuran kemenkes, sudah mendapatkan ijin produksi dan distribusi dari kementerian kesehatan RI.Terdapat aluminium sheet yang bisa diatur sesuai bentuk hidung.atribut:
- Number of Layer (ply): 3
- First Layer Material: Spundbound 16gram
- Second Layer Material: Meltblown 25gram
- Third Layer Material: Spundbound 30gram
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- PFERD Dressing Stone SE1203050 CU30R5VDeskripsi:DRESSING STONE 120X30X50 400C 103500atribut:
- Dimensions (mm): 120x30x50
- Type: Dressing Stone
- Application: Coarse Dressing
- Abrasive Material: Silicon Carbide
- Grit Size: 30
- Diameter (mm): 30
- Burr Shape: Square
- ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)Deskripsi:Tapping Spray (Chlorine- free)Tidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak perlu mengkhawatirkan turunan dioksin karena tidak mengandung klorin. menghemat waktu untuk memisahkan limbah. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.atribut:
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Copper Corrosion Strip Test (a): 1 (100°C x 1 hr)
- Temperature Resistance (°C): Below 100
- Sulfur Not Active (%): Dibawah 0.6
- Viscosity (cSt): '44.7 at 40°C
- EPCOS Three Phase Capacitor Resin Typeatribut:
- Rate Voltage (Vac): 415
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)Deskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- CRC Trefolex Compound CuttingDeskripsi:Trefolex is a green coloured, active cutting compound containing a colloid. It melts slowly as frictional heat is generated. It maintains efficient lubrication throughout operations such as pipe screwing, hack sawing, tapping, reaming, etc. It is suitable for all users of hand tools.Trefolex prolongs the life of the tool. It will not corrode steel nor affect aluminium. Although the surface of copper and brass is darkened, the metal suffers no detrimental effect. It is ideal for use with stainless steel.atribut:
- Volume (ml): 500
Daftar Harga tapping paste Terbaru October 2026
| NIHON KOHSAKUYU Tapping Paste | Rp2.199.900 |
| Sherwood Std Tap & Drill | Rp279.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp269.900 |
| monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan) | Rp3.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp859.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| GLOBAL PETRO AMERICA P A - Turbine Oil | Rp1.499.900 |
| PROPAN Cat Mobil | Rp21.900 |
| Orlee Masker Earloop Non-Safety | Rp21.900 |
| Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/NIHON%20KOHSAKUYU%20Tapping%20Paste/biP105425414-1.jpg)

/P101000752-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/monotaro_id%20Anti%20Slip%20Dotted%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/qtP109071965-2.jpg)
/P101561578-1.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Turbine%20Oil/ovP105158895-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily%20Terhadap%20Pilek%2C%20Pollen%20%26%20Virus/Orlee%20Masker%20Earloop%20Non-Safety/7iP108291270-1.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Tapmatic%20Dual%20Action%20Cutting%20Fluid/8wP106947320-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/ICHINEN%20Tapping%20Spray%20(Chlorine-Free)/P102125441-1.jpg)

/bdP110142409-1.jpg)
/abP105258371-2.jpg)
/j5P105212689-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/CRC%20Trefolex%20Compound%20Cutting/P102074930-1.jpg)
/ciP103957450-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)