Beli taper gauge 710a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Taper Gaugeatribut:
- Instrument error: Taper gauge ±0.05mm, Scale ±0.13mm
- Length (mm): 155
- Material: Stainless Steel (SUS420J2)
- Measurement Range (mm): Taper: 1.0-15.0 (0.10 Graduation Marks), Scale: 0-130 (0.5 Graduation Marks)
- Purpose of Use: For measurements of grooves/crevice etc. For measuring height.
- TRUSCO Taper Gauge for Pipesatribut:
- Purpose of Use: For measurement of grooves/crevice/hole diameters, etc.
- TRUSCO Taper Gaugeatribut:
- Finishing Material: S55C
- Instrumental Error (mm): +/-0.04
- Length (mm): 160
- Purpose of Use: For measurements of grooves/Crevice etc.
- TRUSCO Taper GaugeDeskripsi:Measure groove and gap.atribut:
- Instrumental Error (mm): ±0.05
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Purpose of Use: For measurements of grooves/Crevice etc.
- Shinwa Rules Taper Gaugeatribut:
- Material: Stainless
- Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap WidthDeskripsi:Can be used to easily measure the dimensions of grooves and gaps. Rust resistant, lightand conveniently portable due to quenched stainless steel and silver finish.atribut:
- Accuracy (mm): ± 0,05
- TRUSCO Tube Taper Gauge Setatribut:
- Length (mm): 144
- Finishing Material: SUS420J((_2))
- Weight (g): 80
- Purpose of Use: For measurements of grooves/Crevice etc.
- Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Grooveatribut:
- Accuracy: +/- 0,04mm
- Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Slot Widthatribut:
- Accuracy (mm): ± 0,05
- Measuring Range (mm) : (1-8; 8-15; 15-22; 22-29 )
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Shinwa Rules Straight RulerDeskripsi:- Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.atribut:
- Material: Stainless Steel
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
Daftar Harga taper gauge 710a Terbaru February 2026
| TRUSCO Taper Gauge | Rp239.900 |
| TRUSCO Taper Gauge for Pipes | Rp769.900 |
| TRUSCO Taper Gauge | Rp489.900 |
| TRUSCO Taper Gauge | Rp159.900 |
| Shinwa Rules Taper Gauge | Rp159.900 |
| Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Gap Width | Rp159.900 |
| TRUSCO Tube Taper Gauge Set | Rp1.399.900 |
| Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Groove | Rp449.900 |
| Niigata Seiki (SK) Taper Gauge Measurement of Slot Width | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
Data diperbarui pada 04/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Taper%20Gauge%20Measurement%20of%20Gap%20Width/P101502496-13.jpg)

%20Taper%20Gauge%20Measurement%20of%20Groove/P102274477-3.jpg)
%20Taper%20Gauge%20Measurement%20of%20Slot%20Width/csP102274460-3.jpg)


/P102006948-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)

/nrP101002855-2.jpg)


/P101519821-1.jpg)