monotaro Steel Pin Gauge

Rating:
100% of 100
(3)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp91.900 - Rp96.900
Spesifikasi
Gauge Length (mm)50
Hardness HRC58 or more
Precision (µm)± 0.02
Roundness/Cylindricity (µm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- It is a general steel pin gauge.
- Hole diameter, parallel to the hole, width of the groove, center of the hole, position measurement etc.
Warning
* Please stop using it for purposes other than use.  * Since the accuracy varies depending on the temperature difference between the storage and the place to use, please do temperature calibration.  * If you are seeing a burr on the measuring surface or t

Ulasan Produk