Beli tank stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Hook Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Nut M5 P = 0.8
    • Base: Flange
    • Type: Hook type
    • Stroke (mm): 45
    • Maximum Height (mm): 42.3
    • Material (Handle): PVC
    • Tightening Pressure (kN [kgf]): 3.18[318]
    • Maximum Length (mm): 220.2
    • Body Material: SS 400 (Unichrome)
  2. Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. Cole Parmer Cylindrical Tank With Cover HDPE
    Mulai

    Rp17.999.900

    Cole Parmer Cylindrical Tank With Cover HDPE
    Deskripsi:
    High-density polyethylene (HDPE) tanks come with or without a needle-type polypropylene spigot. Spigot has 1-1/8"-12 female screw thread. Spigot is mounted on a welded polyethylene boss and accepts 5/8" ID tubing. Polypropylene (PP) tanks offer good stress-crack and chemical resistance. Maximum service temperature up to 104°C (220°F).Black HDPE Tanks are manufactured with a pigmentation that protects the tank from UV light and can be used outdoors without deterioration from sunlight. Black color protects photo-sensitive media.
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Maximum Temperature (°C): 65
    • Maximum Temperature (°F): 150
  4. Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)
    Deskripsi:
    Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Material: Stainless Steel
  5. Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)
    Deskripsi:
    Setrika dengan tapak lebih luas berbahan Stainless Steel, lebih awet karena tidak mengelupas dan tidak menempel pada pakaian. Kabel lentur & lebih panjang sehingga memudahkan dalam menyetrika.
    atribut:
    • Power (W): 400
  6. PROFIL TANK Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)
    Mulai

    Rp2.899.900

  7. POWERPACK Plastic Film Sealer
    Mulai

    Rp119.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  8. SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Mulai

    Rp199.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Latch type
    Deskripsi:
    The caulking(support)pins of almost models adopt stainless steel for long term use.
    atribut:
    • Material: Rolled Steel for General Structure
  9. monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Downward Pressure Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Base: Flange
    • Type: Downward pressure type
    • Material (Handle): PVC
    • Material (Main Unit): SS400 (Unichrome)
  10. Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  11. Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Mulai

    Rp249.900

    Indexa Latch Type Toggle Clamp
    Deskripsi:
    Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.
    atribut:
    • Clamp Type: Flanged
    • Type: Latch Clamp
  12. SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    Mulai

    Rp129.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
  13. SUPER TOOL Toggle Clamp
    Mulai

    Rp159.900

    SUPER TOOL Toggle Clamp
    Deskripsi:
    SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.45-4.54kN dengan stroke ukuran 10-50mm ,kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
    atribut:
    • Base Type: Flange
  14. TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Deskripsi:
    Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 1.0
  15. Excel Tangki Air Cylinder (Toren)
    Mulai

    Rp719.900

    Excel Tangki Air Cylinder (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  16. Kakuta Pull Clamp
    Mulai

    Rp389.900

    Kakuta Pull Clamp
    Deskripsi:
    -The tip is U type.
    atribut:
    • Material: Steel (SS400)
  17. Penguin Tangki Air Blow (Toren)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Penguin Tangki Air Blow (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Wall Thickness (mm): 3-4
Daftar Harga tank stainless steel Terbaru March 2026
monotaro Hook Type Toggle ClampRp139.900
Excel Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Rp3.099.900
Cole Parmer Cylindrical Tank With Cover HDPERp17.999.900
Excel Tangki Air Stainless Steel tanpa Kaki (Toren)Rp13.999.900
Cosmos Electric Iron (Stainless Steel Soleplate)Rp139.900
PROFIL TANK Tangki Air Stainless Steel dengan Kaki (Toren)Rp2.899.900
POWERPACK Plastic Film SealerRp119.900
SUPER TOOL Toggle Clamp Latch typeRp199.900
monotaro Downward Pressure Type Toggle ClampRp71.900
Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Rp3.599.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait