Beli tank ampere di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  2. TEKIRO Digital Clam Meter
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Digital Clam Meter
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  3. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  5. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.599.900

  8. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  9. RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)
    Mulai

    Rp489.900

    RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 840
    • No Load Speed (rpm): 11000
  10. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.399.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  11. monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    For repairman of electric devices.For educational material of career college.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Testing batteries, instruction manual, test leads rod
    • Power: LR44(1.5V BUTTON CELL BATTERY ) x 2
    • AC Voltage (V): 0 To 500 (4 range auto)
    • Resistance (omega): 300/3000 To 2 (2 range auto)
    • DC Voltage (V): 0 To 500 (5 range auto)
    • Display: Display maximum 3200 counts, LCD display and unit symbols
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 64x193x24
    • Resolution Capability: ALTERNATING CURRENT: 0.01A, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01AV, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01mV, 000A RESISTANCE: 0.1 ohm
    • Alternating Current (A): 30/300 To 2 (2 range auto)
    • Clamp Diameter (phi mm): 40
    • Accuracy: Alternating current(AC): +/-0. 2 %rdg +/- 8dgt_x000D _ Alternating current(AC): +/-2.3%rdg+/-6dgt _ Alternating current(AC): +/-1.3%rdg+/-3dgt Resistance: +/- 2 %rdg + 5 dgt
    • Allowable Input: Alternating current(AC): up to 350 A (10 seconds), AC voltage / DC voltage: maximum 600Vrms, Resistance: 250 Vrms (10 seconds)
    • Package Weight (g): 266
  12. Hioki Tang Ampere AC Set
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hioki Tang Ampere AC Set
    atribut:
    • Alternating Current (A): 1000
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 41.99
    • Maximum Display: 4199 Counts
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 33
    • WxDxH (mm): 54x16x175
  13. TESTO Tang Ampere
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Tang Ampere
    Deskripsi:
    -An AC/DC clamp meter.-The jaw opens and closes vertically in this type.-TESTO770-2 and 770-3 can also measure temperature with a separate option.-Suitable for measuring inrush current.
  14. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
Daftar Harga tank ampere Terbaru February 2026
KRISBOW Tang AmpereRp849.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
TEKIRO Digital Clam MeterRp369.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.299.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp3.299.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.999.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.299.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
FLUKE Tang AmpereRp1.599.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)