Beli tangki megapro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
    • Ketebalan Dinding (mm): 0.5
  2. GENIUS Bit Socket Impact Metric (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp879.900

    GENIUS Bit Socket Impact Metric (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • No. of Point (pt): 6
  3. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  4. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  5. Penguin Horizontal Water Tank TH 100 (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Penguin Horizontal Water Tank TH 100 (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 970
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Tank Height (cm): 80
  6. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  7. Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
  8. Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Product Tangki Air dari PENGUIN memiliki lapisan insulasi pada material tangki yang dapat memastikan kestabilan suhu air cocok untuk customer Residential, commercial needs dan industrial
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 520
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 3/4
    • Drain (inch): 3/4
    • Bottom Tank Width (cm): 83
    • Tank Height (cm): 111
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  9. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
Daftar Harga tangki megapro Terbaru October 2026
Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.599.900
GENIUS Bit Socket Impact Metric (Mata Sock Impact)Rp879.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp5.099.900
Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Rp2.799.900
Penguin Horizontal Water Tank TH 100 (Toren / Tangki Air)Rp3.899.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp2.499.900
Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)Rp1.699.900
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)