Beli tangki angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- Future Star Kompresor Screwatribut:
- Pressure (MPa): 0.8
- Swan TS Series Screw Air CompressorDeskripsi:Swan Screw Compressor TS Series are equipped with high efficient Airend, robust electric motor, precise oil filter, modular air suction system, and friendly control panel, etc, to make the whole unit performance outstanding and remarkable.atribut:
- Power (kW): 22
- Power (HP): 30
- Pressure (Kg/Cm²): 7 / 10 / 13
- F.A.D (m³/minute): 3.5 / 2.85 / 2.4
- Voltage and Frequency (Hz): 50
- Cooling Method: Air-Cooled
- Drive System: Belt-drive
- Air Delivery Connection (inch): 1
- Dimension LxWxH (mm): 780x950x1100
- Weight (kg): 410
- Discharge Temperature: Enviromental Temp +13 degree C
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Mark Oil-Injected Screw Air Compressoratribut:
- Pressure (bar): 10
- Voltage (V): 380
- Phase (Ph): 3
- Frequency (Hz): 50
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tankatribut:
- Pressure (bar): 10
- Voltage (V): 380
- Phase (Ph): 3
- Frequency (Hz): 50
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- Baldor Air Compressor 2 Stages EPM Series VSD Permanent Magnet With Touch Screen ControllerDeskripsi:Two-Stage Rotary Screw Air CompressorPM-II SeriesLow noise and high-efficient with 2 stages compressing screw, no gear and with separated PM(Permanent Magnet) motor.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Baldor Air Compressor A Series Fix-Speedatribut:
- Ambient Temperature (°C): -5 to +40
- FINI Screw Compressoratribut:
- Pressure (bar): 8
- Noise Level (dBa): 68
- Pressure (psi): 116
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
Daftar Harga tangki angin Terbaru January 2026
| KRISBOW Kompresor Screw | Rp99.999.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| Future Star Kompresor Screw | Rp26.999.900 |
| Swan TS Series Screw Air Compressor | Rp139.999.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| FS CURTIS Screw Air Compressor 45KW | Rp299.999.900 |
| Mark Oil-Injected Screw Air Compressor | Rp87.999.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| Mark Screw Air Compressor Compressor Integrated with Dryer and Air Receiver Tank | Rp149.999.900 |
Data diperbarui pada 08/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102540572-1.jpg)




/lsP105146784-1.jpg)






/qbP104618947-2.jpg)