SPEEDAIRE Air Tank (Tangki Angin Kompresor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp99.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal stationary air tanks have a low profile and can fit under work spaces. They are permanently installed where they can store air for an air compressor or expand the capacity of an existing system. These air tanks can hold high capacities of air without the risk of tipping.
Feature
Air Tank Tank Capacity 2 gal Maximum Operating Pressure 175 psi Tank Type Horizontal Overall Length 19 in Overall Width 6 in Overall Height 8 in Outside Diameter 6 in Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan