Beli tangga telescopic denko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL TypeDeskripsi:Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
- LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TLDeskripsi:Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.atribut:
- Material: Alumunium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 30
- Thickness (mm): 1.3 - 1.4
- Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- DENKO Tangga Serbaguna AluminiumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Extension Ladder (Tangga)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
- Dalton Aluminium Household LadderDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- Dalton Multipurpose LadderDeskripsi:Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 29
- Thickness (mm): 1.2
- LIVEO Tangga Serbagunaatribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Household Ladder (Tangga)Deskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- OnePro Tangga Lipat Teleskopik TunggalDeskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
- KSS Extension Ladder (Tangga)Deskripsi:Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.atribut:
- Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
- Distance between Rungs (mm): 320mm
- Rung Surface Width (mm): 30mm
- TRUSCO Tangga AluminiumDeskripsi:Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
- Hasegawa Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: Aluminium
- Distance between Rungs (mm): 300mm
- Rung Surface Width (mm): 65mm
- Specification: European Standard EN131Certified Product (No.EP0527766)
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Dalton Double Telescopic Ladder (Tangga)atribut:
- Material: Aluminium 6063
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 30
- Thickness (mm): 1.2
- Pica Tangga Triple Super Cosmosatribut:
- Material: Aluminium
- Total Length (m): 3.95 - 8.71
- Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
- Distance between Rungs (mm): 340mm
- Rung Surface Width (mm): 42mm
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Hasegawa Combination Telescopic Ladder (Tangga) Kurokoatribut:
- Material: Aluminium
- Top Platform Height (m): 1.40
- Total Ladder Length (m): 2.94
- Top Platform Dimensions (mm): 283 x 167
- Rung Surface Width (mm): 41mm
- Specification: JIS standard product (JIS D1121 B-10 JQCN07008)
Daftar Harga tangga telescopic denko Terbaru October 2025
| DENKO Single Telescopic Ladder (Tangga) TL Type | Rp739.900 |
| LIVEO Single Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.199.900 |
| DENKO Tangga Lipat Teleskopik Ganda Multifungsi Tipe TL | Rp1.699.900 |
| Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga) | Rp1.399.900 |
| LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) | Rp2.499.900 |
| DENKO Tangga Serbaguna Aluminium | Rp1.099.900 |
| LIVEO Extension Ladder (Tangga) | Rp1.599.900 |
| Dalton Aluminium Household Ladder | Rp549.900 |
| Dalton Multipurpose Ladder | Rp1.299.900 |
| LIVEO Tangga Serbaguna | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20TL%20Type/P102812563-1.jpg)
/P101003261-1.jpg)

/P102812556-1.jpg)
/P101003262-5.jpg)

/P101003264-1.jpg)



/P103081614-1.jpg)

/P102027349-1.jpg)

/P102023136-1.jpg)
/P102812501-1.jpg)

%20Kuroko/P102023174-1.jpg)