Hasegawa Step Ladder Combination Telescopic (Tangga Lipat Teleskopik)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Top Platform Height (m)1.40
Total Ladder Length (m)2.94
Top Platform Dimensions (mm)283 x 167
Rung Surface Width (mm)41mm
SpecificationJIS standard product (JIS D1121 B-10 JQCN07008)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Posts and steps have a matte black alumite finish with superior corrosion resistance and wear resistance.Aluminum multi-use step ladder.with emphasis on design.Never before seen matte black color for suppressing self-assertion and melding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan