Beli tangga stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Junction BoxDeskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
- PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (4-Tiers 24V DC)atribut:
- Size (mm): phi 60
- Rated Voltage (V): 24 DC
- Tier: 4 Tiers
- CIC Electronic BuzzerDeskripsi:- Fungsi : Sebagai alarm yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, - Cocok digunakan pada industri-industri, - Ada 2 model : Panel/Flush dan Surface.atribut:
- Voltage (V AC): 220
- Phoenix Contact Junction BoxDeskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Boss Junction Box with Cable Sleeveatribut:
- Diameter (mm): 27
- ABB Junction Box Surface MountingDeskripsi:IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic materialCABLE HOLDER PITCH PG.9;CABLE HOLDER PITCH PG.9
- Legrand Box Panel Listrik PlastikDeskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- PATLITE Signal Tower Lights LR4 Series (4-Tiers 24V DC)atribut:
- Rated Voltage (V): 24 DC
- Size (mm): Ø40
- Tier: 4 Tiers
- MASKO Panel PlatDeskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- DV Buzzer InbowDeskripsi:Buzzer & Sirene. High Quality Material.atribut:
- Diameter (mm): 80x80
- Color: Green
- Type: Bel Tet
- Model : Buzzer Inbow
- Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Bajaatribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (3-Tiers 24V DC)atribut:
- Size (mm): phi 60
- Rated Voltage (V): 24 DC
- Tier: 3 Tiers
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 EnclosuresDeskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
Daftar Harga tangga stainless steel Terbaru March 2026
| DV Junction Box | Rp64.900 |
| PATLITE LED Signal Tower Lights LR6 Series (4-Tiers 24V DC) | Rp1.699.900 |
| CIC Electronic Buzzer | Rp80.900 |
| LARKIN Junction Box with Base Plate | Rp61.900 |
| DV Base Plate for Junction Box | Rp22.900 |
| Phoenix Contact Junction Box | Rp559.900 |
| DV Kotak Panel | Rp329.900 |
| Boss Junction Box with Cable Sleeve | Rp24.900 |
| ABB Junction Box Surface Mounting | Rp26.900 |
| Legrand Box Panel Listrik Plastik | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/irP103699675-3.jpg)








/nfP103759843-4.jpg)





/i3P103699651-2.jpg)

/7oP101006276-2.jpg)