Non Brand Safety Handrail

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp7.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Handrail Section Handrail Shape Round Handrail Component Material Steel Top Rail Height 42 in 48 in Handrail Dimensions 1 5/8 in Color Yellow For Use With Safety Handail System Includes Mounting Base Sold Separately Overall Height 42 in Mounting Hole Dia 1 3/8 in Midrail Height 21 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan