Beli tang snap ring set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Diameter (mm): 1.8
    • Material: Carbon Steel
  3. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  4. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  5. MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    For 201pcs 7tray wrench tool set
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.5x39.5
    • Set Content: 4pcs: Snap ring plier 7inch (IS, ES, IB, EB)
  6. Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Mulai

    Rp379.900

    Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)
    Deskripsi:
    LCD backlight, Data hold, °C and °F temperature test, Palm Size.
  7. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  8. JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  10. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  11. SATA Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SATA Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    - 1 piece of straight circlip pliers for shaft 175MM- 1 piece of curved jaw circlip pliers for shafts 175MM- 1 piece straight circlip pliers for holes 175MM- 1 piece of curved circlip pliers for holes 175MM- Designed for tool storage management in factory workshops, can be stored in the drawer of the tool cart- A set of tool trays designed according to functions, quick to take and put, improving operating efficiency- Multiple tool holders are available, allowing users to freely choose the matching tool holders.
    atribut:
    • Tool Tray Size (mm): 375x185x45
  12. TRUSCO Foldable Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Foldable Hex Key (Kunci L)
    Deskripsi:
    Set Contents : 1.5,2,2.5,3,4,5,6 mm
    atribut:
    • Hardness: HRC52-56
    • Surface Processing: Black oxide finish
  13. ASTRO PNEUMATIC Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp1.899.900

  14. PROTECH Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp49.900

  15. HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    Version: Drop forged from a single piece of steel, plastic coated handles. Standard: DIN 5256 C − straight jaws, for internal circlips. Supplied with: 1 each circlip pliers No. 719805 size J1 − J2 − J3 − J4.
  16. KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Circlip Pliers In/Out with Tray (Tang Jepit)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 380x220x45
  17. Matlock Key Cabinet
    Mulai

    Rp499.900

    Matlock Key Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
Daftar Harga tang snap ring set Terbaru October 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)Rp219.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp289.900
Pro'sKit Multimeter Digital 3 1/2 (Multitester)Rp379.900
SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp409.900
JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)Rp4.199.900
GRIP ON TOOLS Bent External Snapring PliersRp42.900
Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)