Beli tang potong 6 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- THREE PEAKS Pliers Electrician Power (Tang Jepit)Deskripsi:-With the diamond-shaped jaws' mesh, capable of turning screws and bolts.-Powerful cutting by making use of the principle of eccentric levers.-Thanks to the handles' unique narrow-width design, it is easy to apply force and to grip.-With elastomer ratribut:
- Cutting Performance VA Wire (VVF): 2.6mmx3 Core
- Fall Prevention String Attaching Hole: Yes
- Grip Material: elastomer resin
- Material: Vanadium steel
- ENGINEER Diagonal Cutting Pliers Midget (Tang Potong)atribut:
- Cutting Ability (mm) Copper Wire: φ0.8
- Total Length (mm): 112
- Specification: Springs attached
- Surface Resistance Value: 1 x 106 to 107omega/sq
- HOZAN Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:-Ground blade type that can easily cut VVF cable (2.0mmx3 core).-Cutting blade dedicated to bind wire is equipped at the base of the blade.atribut:
- Iron Wire: phi2.0
- Cutting Performance (Copper Wire): phi2.6mm
- Cutting Performance VA Wire (VVF): 2.0mmx3 Core
- Fall Prevention String Attaching Hole: Yes
- Total Length: 201mm
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- MultiPro Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
- JETECH TOOL Cutting Pliers Plastic Flat Shaped (Tang Potong)Deskripsi:Jetech Holding Tool Pliers are made of 60 Chrome-Vanadium alloy steel material which enable high hardness and high tenacity. And dual colored handles made of elastic plastic material for comfortable and strong hand gripping.
- CPT National Cutting Pliers (Tang Potong)atribut:
- Size (inch): 6
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- THK Linear Bushing LM 8 Seriesatribut:
- Ball Rows: 4
- Inscribed Bore Diameter (dr) (mm): 8
- Outer Diameter d (mm): 15
- CROSS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Tang potong mampu memotong kawat atau kabel tebal dengan presisi yang cenderung lebih baik daripada gunting kabel. Sebagai alat pemotong kawat baja yang memiliki diameter besar.atribut:
- Size (inch): 6
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- American Tool Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:> Chrome vanadium steel hardened and tempered> High frequency hardened cutting edges ensure durable cut quality> With two hole for wire stripper
- ATS Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:ATS Diagonal pliers 6 inch digunakan untuk memotong berbagai jenis bahan seperti kawat, kabel, tali, dan bahan-bahan lain yang dapat dipotong dengan menggunakan alat ini.Dilengkapi dengan handle fiber karet yang anti slip ATS Tang potong 6 inch akan nyaman di genggam.atribut:
- Length (mm): ±150
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 6
- Type: Cutting Pliers
Daftar Harga tang potong 6 inch Terbaru March 2026
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp38.900 |
| ORIS Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp24.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| THREE PEAKS Pliers Electrician Power (Tang Jepit) | Rp649.900 |
| ENGINEER Diagonal Cutting Pliers Midget (Tang Potong) | Rp509.900 |
| ARED Diagonal Pliers Cutting | Rp32.900 |
| HOZAN Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp75.900 |
| MultiPro Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp31.900 |
| JETJO TOOLS Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P101000360-7.jpg)
/c8P107109440-1.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)
/P102611551-1.jpg)
/P102021521-1.jpg)

/P102631272-1.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/jfP103217699-1.jpg)
/p5P104270905-2.jpg)
/a8P107942368-1.jpg)
/e8P106360512-1.jpg)
/P102053836-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)

/dhP110438485-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/ofP102087879-4.jpg)
/qwP110951968-1.jpg)