Beli tang harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier)atribut:
- Size (inch): 8
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- Sellery Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:> Drop forged steel with ferronickle alloy finish> Tapered jaws for working in tight places
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- RHINO Earth Clamp tanpa Kabel (Tang Massa)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
- KNIPEX Crimping Plier MulticrimpDeskripsi:Version:Crimping tool with quick-change system for mobile assembly work. The separate, round magazine contains 3 or 5 crimping heads for the most common crimping applications. Jaws burnished, handles with multi-component coating.Quick-change of the crimping head no tools required.One tool for the most common crimping applications.Crimping results comparable with fixed-head tools.Supplied with:Crimping tool with round magazine including 3 or 5 crimping heads.atribut:
- Overall Length: 250 mm
- for uninsulated blade terminals: 0.5 mm2 - 6 mm2
- for insulated cable lugs and connectors: 0.5 mm2 - 6 mm2
- Number of interchangeable heads: 3
- for terminal sleeves: 0,25- 6,0 mm2
- TRUSCO Water Pump PlierDeskripsi:Use:Various types of pipe work.
Daftar Harga tang harga Terbaru April 2026
| KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp82.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp109.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp399.900 |
| Kenmaster Tang Kombinasi (Combination Plier) | Rp47.900 |
| Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp13.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp3.899.900 |
| Sellery Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp45.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers 55 Carbon Steel (Tang Potong) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jvP103636715-7.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)
/abP101000371-2.jpg)
/58P102279188-8.jpg)
/6eP102279230-2.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/P102119358-1.jpg)
/9sP102054352-2.jpg)
/P102053836-1.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/RHINO%20Earth%20Clamp%20tanpa%20Kabel%20(Tang%20Massa)/P102113844-1.jpg)