Beli tali rafia 1 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- yatta Tali Rafia KecilDeskripsi:Kami jual tali rafia dengan 2 kualitas yaitu kualitas standar dan super dengan bermacam pilihan warna dan harga tali rafia yang bersaing: tali rafia hitam, tali rafia kuning, tali rafia merah, tali rafia biru, tali rafia hijau, tali rafia putih, tali rafia orange, tali rafia ungu, tali rafia bening, dan warna lainya.atribut:
- Color: Black
- monotaro.id Tali Rafia (Tali Plastik)Deskripsi:monotaro.id Tali rafia (Plastic Rope) adalah sebuah tali yang terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi, tidak berserabiut dan tidak mudah putus. Tali rafia yang baik adalah yang memiliki sifat kelenturan yang rendah.Pilihan warna monotaro.id Tali rafia (Plastic Rope) yaitu Hitam/Abu, Merah dan Hijau
- Cobra Tali Rafiaatribut:
- Size (kg): 1
- Cap Lonceng Tali RafiaDeskripsi:- Bahan baku Polypropylene. - Warna cerah. - Ketebalan sekitar 1.5 micron. - Panjang per kg sekitar 400 - 530 meter. - Kekuatan tali yang luar biasa dan tingkat kelemasan yang cukup baik. - Tali kami sudah dipasarkan sejak tahun 1977.atribut:
- Size (kg): 1
- Thickness (micron): 1.5
- Length (m/kg): 480-525
- TRUSCO PS RopeDeskripsi:Use:Binding of general industry, etc. General packingatribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- Specifications: 3 Strand
- Kleaner Sapu PlafonDeskripsi:Kleaner Sapu Plafon/Sawang dilengkapi dengan tongkat yang bisa di atur panjangnya sampai dengan total panjang 2m (termasuk tinggi kepala sapu) dan kepala sapu yang bulunya lembut dan lentur sehingga bisa membersihkan kotoran atau sarang laba laba di pojokkan plafon dengan maksimal.Kepala sapu dapat dipisah/dicopot agar mudah dibersihkan.
- Mantap Tali Rafiaatribut:
- Size (g): 1000
- yatta Talia Rafia Besaratribut:
- Color: Black
- Weight (kg): 55
- WELLBEST String of Raffia (Tali Rafia)atribut:
- Color: Random Color
- Jinggapack Tali RafiaDeskripsi:Tidak gampang berserabut sehingga mudah dipecah 2 untuk penghematan.Cocok digunakan untuk mengikat barang sehari hari.atribut:
- Size (kg): 1
- Clean Matic Sapu Plafon TeleskopikDeskripsi:This aluminium ceiling duster function to clear the ceiling from spider. With a 74cm telescopic stick that can be extended to 185cm, Light Steel stick material with US system Thread.Aluminium Ceiling Duster can be washed and make the job becomes practical.atribut:
- Dimension: 221x33x2cm
- Color: Random Color
- KRISBOW Gagang Pelatribut:
- Material: Aluminium (handle), Plastic (mop holder)
- Dimensions (mm): 1150x100x50
- Shinpo Gayung Air Panjang SHIMIZUDeskripsi:Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.atribut:
- Package (mm): 530x425x450
- Size (mm): Ø135×170
- Volume (m³): 0.1
- Lion Star Sapu Plafon Kemoceng Livinaatribut:
- Packing Dimensions (mm): 850 x 585 x 244
- Dimensions (mm): Ø 190 x H 1300
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.121
- Cap Si Unyil Tali RafiaDeskripsi:- Dibuat dari bahan berkualitas (100% recycled plastic - Go Green). - Total panjang kira kira 344 - 458 meter untuk 1 kg. - Made in Indonesia (bangga dengan produk Indonesia). - 1001 kegunaan mulai dari pemakaian di rumah, toko, sampai untuk keperluan industri. - Bahan dasar plastik yang berkualitas yang memberi tekstur tali yang lemas dan kuat. - Durabilitas plastik sangat baik sehingga pemakaian untuk berbagai industri sangat dianjurkan.atribut:
- Size (kg): 1
- Color: Abu-abu
- Length (m/kg): 344-458
- Dimensions (cm): 15x19
- Nagoya Pel LantaiDeskripsi:- Yarn made of Wick. - Head made of Original PP. - Handle: Metal covered plastic, 110cm. Refill: Available. Double Drat between the head and the handle, so both of it will not be easily broken.atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 37x35x115
- Handle Size (cm): 110
- Color: Random Color
- Nagoya Sapu Plafon Sarang Laba-Labaatribut:
- Packaging Dimensions (cm): 87x40.4x31.3
- Color: Random Color
- Non Brand Plastik Cor Hijauatribut:
- Thickness (mm): 0.06
- Width (m): 1
- Length (m): 60
Daftar Harga tali rafia 1 kg Terbaru June 2026
| yatta Tali Rafia Kecil | Rp21.900 |
| monotaro.id Tali Rafia (Tali Plastik) | Rp17.900 |
| Cobra Tali Rafia | Rp25.900 |
| Cap Lonceng Tali Rafia | Rp31.900 |
| TRUSCO PS Rope | Rp57.900 |
| Kleaner Sapu Plafon | Rp94.900 |
| Mantap Tali Rafia | Rp20.900 |
| yatta Talia Rafia Besar | Rp919.900 |
| WELLBEST String of Raffia (Tali Rafia) | Rp11.900 |
| RAMDAYS Pel Lantai Set | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 11/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/omP108500886-2.jpg)






/P102943803-1.jpg)