Beli tali prusik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TRUSCO Sign RopeDeskripsi:Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.atribut:
- Material: Polyethylene
- Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
- KIP Tali Tambang PPDDeskripsi:TALI TAMBANG PPD KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PPD, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 36 MMPANJANG 220 METERKELEBIHAN :1. Tidak mudah putus2. Tahan panas3. Cocok untuk ikat barang dan ikat kapal4. Cocok untuk pembuatan jaring, gawang, tambang emas, tambang batu, perkebunan, dan bermacam2 kegunaan lainnya.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: PPD
- Color: White Pattern
- YUTAKAMAKE Acrylic Ropeatribut:
- Color: Red and White
- Packaging: Bagged
- Wire Diameter x L (mmxm): 6x10
- Finishing Material: Acrylic
- ALL GEAR RopeDeskripsi:Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
- ALPIN Climbing Carabineratribut:
- Material: 7075 aluminum
- Color: Silver
- Width (mm): 58
- Height (mm): 105
- Lock: 3 Points auto Lock
- Specification: EN12275+EN362 standard compatible product
- Golden Hen Pail 6 galonatribut:
- Type: Plastic Pail (6G)
- Capacity (L): 18
- Height (cm): 33.5
- Diameter (cm): 35
- SKS Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x90
- Color: White on Red
- 180° Peel Adhesion (g/inch): 580
- Tensile Strength (kg/inch): 10.0
- Holding Power (minute): 12.0
- Elongation (%): 110
- Tack (mm): < 45
- Thickness (micron): 50
- Singing Rock Rope ProtectorDeskripsi:Protects rope sheath against abrasion on rough surfaces and edgesatribut:
- Color: Various
- Material: PVC
- Length (mm): 50-120
- Petzl Asap Fall Arrester + Ok Triatlockatribut:
- Material: Aluminium, Stainless Steel
- ALDO Metal Detectoratribut:
- Detection Depth Stud Mode: Wood std of 30x30mm: <18mm
- Detection Depth Metal Mode (mm): Iron pipe of Ø25 <30
- Operating Temperature Range (°C): 7 to 40
- Storage Temperature Range (°C): 20 to 50
- Battery: 9V, 6F22 or equivalent
- Whatman Polyamide Membrane Filtersatribut:
- Material: Nylon membrane (polyamide membrane)
- Sterility: non-sterile
- Diameter (mm): 47
- Wahoo Tali Tambang PPD 6mmatribut:
- Material: Polypropylene
- Size (mm): 6
- Rope Length (m): ± 10
- KRISBOW Alat Pendeteksi Logamatribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
Daftar Harga tali prusik Terbaru March 2026
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TRUSCO Sign Rope | Rp209.900 |
| KIP Tali Tambang PPD | Rp75.900 |
| YUTAKAMAKE Acrylic Rope | Rp92.900 |
| ALL GEAR Rope | Rp359.900 |
| ALPIN Climbing Carabiner | Rp419.900 |
| Golden Hen Pail 6 galon | Rp39.900 |
| Red Wing Sepatu Boots Safety 4216 (Sepatu Proyek) | Rp5.399.900 |
| SKS Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp18.900 |
| Singing Rock Rope Protector | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/TRUSCO%20Sign%20Rope/P101000553-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Tali%20Tambang%20Safety/YUTAKAMAKE%20Acrylic%20Rope/hbP105399623-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/ALPIN%20Climbing%20Carabiner/P102018309-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Red%20Wing%20Sepatu%20Boots%20Safety%204216%20(Sepatu%20Proyek)/3hP101004125-2.jpg)
/f3P103792543-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Singing%20Rock%20Rope%20Protector/k3P103262723-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/TITAN%20Karmantel/oaP108329874-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20Asap%20Fall%20Arrester%20%2B%20Ok%20Triatlock/P103084602-1.jpg)

/Membran%20Filter/Whatman%20Polyamide%20Membrane%20Filters/d1P106453469-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Logam/osP104574892-2.jpg)