Beli tali pengikat barang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOSAVE Ratchet Tie Down 5tonatribut:
- Webbing Color: Yellow
- GOSAVE Ratchet Tie Down 3tonatribut:
- Webbing Color: Orange
- TORA Ratchet Tie Downatribut:
- Thickness (inch): 2 (50mm)
- Webbing Material: PP (Polypropylene)
- Break Strength (kg): 760 (100Real)
- MasterLock Ratched Tie DownDeskripsi:The Master Lock No. 3058DAT features a 15ft (4.6m) x 1-1/2inch (38mm) ratchet tie-down strap with StrapTrap to keep strap firmly in place. The S-hooks include retention clips providing additional security.Product
- TECHNO Rachet Tie DownDeskripsi:Rachet Tie Down 1 Inchx4M "TECHNO" 007- Mudah dan cepat dalam pengunaan- Dapat dipakai hingga Berkali-kali dengan catatan tidak ada nya kecacatan pada Rachet Tie Down- Gesper diirancang kokoh, bisa dikencangkan sangat erat pada barang bawaan- Fleksibel, dapat mengikat dengan kencang berbagai macam ukuran barangatribut:
- Material: Polyester
- Color: Orange
- Jason Rachet Tie DownDeskripsi:Break strength up to 10000lbsatribut:
- Break Strength (lbs): ≤ 10000
- SpanSet Ratchet Lashing 1857 ClawDeskripsi:Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 1857 merek SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 12195-2. - Dilengkapi dengan Indikator Daya Tekan (TFI) untuk 500kg. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan. - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.atribut:
- Webbing Width (mm): 50
- Color: Orange
- Harmit Ratchet Tie Down Cargo Lashing BeltDeskripsi:HARMIT Ratchet Tie Down Cargo Lashing Belt 1" x 5M - Tali Pengikat Barang- Praktis/flexible, mudah digunakan- Kuat, mengikat barang sampai 2000 kg- Gesper Besi kuat, mudah dikencangkan sangat erat pada barang bawaan- Awet, tidak mudah putus- Bahan plastic kanvas kualitas tinggi- Gesper besi
- FISCH Ratchet Sling BeltDeskripsi:• High durability • High lashing capacity • Impeccable finish • Smooth functionality • Longer service life • Accurate dimension
- KODENKI Rachet Tie Downatribut:
- Strap Width (inch): 2
- Rope Length (m): 10
- Color: Orange
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- SpanSet Ratchet Lashing ABS 20040 ClawDeskripsi:Keuntungan menggunakan Ratchet Lashing 20040E merek SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 12195-2. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Tersedia pilihan aksesoris untuk memaksimalkan keamanan dalam mengamankan muatan. - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.atribut:
- Webbing Width (mm): 75
- Color: Yellow
- Length Effective (m): 6
- Breaking Strength (kg): Min. 10,000
- Compressive Strength (kg): 350
- POWERTEC Ratchet Lashingatribut:
- Safety Factor: 2:1
- AMEKO Ratchet Tie DownDeskripsi:- The fittings are attached based on the actual needs (hook or tri-anglering) for ratchet straps.- Under normal circumstance, the surface plates zinc, if you need other colors or PVC coating, please note it when ordering.- We have stainless steel ratchet and hook.
Daftar Harga tali pengikat barang Terbaru January 2026
| GOSAVE Ratchet Tie Down 5ton | Rp199.900 |
| KRISBOW Tali Pengikat Barang | Rp279.900 |
| Makita TCT Saw Blade | Rp159.900 |
| GOSAVE Ratchet Tie Down 3ton | Rp159.900 |
| TORA Ratchet Tie Down | Rp53.900 |
| MasterLock Ratched Tie Down | Rp269.900 |
| TECHNO Rachet Tie Down | Rp65.900 |
| Jason Rachet Tie Down | Rp189.900 |
| WEBSTER Lashing Belt | Rp359.900 |
| SpanSet Ratchet Lashing 1857 Claw | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)