TaffGUARD Strap Tali Pengikat Barang Camping Rope Steel Quick Hook
#Grup produk P117341425
Spesifikasi
| Dimensions (mmxm) | 10x2 |
|---|---|
| Material | Zinc-Plated Iron and Polypropylene |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk:
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Strap Tali Pengikat Barang Camping Rope Steel Quick Hook - BC098K
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffGUARD Strap Tali Pengikat Barang Camping Rope Steel Quick Hook - BC098K
Fitur
Keunggulan Produk:Terbuat dari material polypropylene yang tahan aus dan mampu menahan beban yang berat.Dibekali dengan hook yang mudah dilepas dan kuat karena terbuat dari material besi berlapis zinc.Panjang dan pendeknya bisa disesuaikan dengan mudah, cocok untuk mengikat barang dengan berbagai ukuran.OverviewTali pengikat TaffGUARD berbahan polypropylene kuat dengan quick hook besi lapis zinc. Panjang 2 meter, mudah diatur dan dilepas. Cocok untuk camping, traveling, dan mengikat barang agar lebih ringkas dan aman.
Fitur:
Tali Polypropylene Kuat dan Tahan AusTali pengikat ini dibuat dari material polypropylene yang terkenal kuat dan tidak mudah robek. Mampu menahan beban barang dengan stabil tanpa mudah melar. Cocok digunakan untuk aktivitas outdoor maupun penggunaan harian.Steel Quick Hook Berlapis ZincDilengkapi buckle hook dari besi berlapis zinc yang kokoh dan tahan karat. Hook ini memiliki daya kait kuat sehingga barang tidak mudah terlepas. Tetap aman digunakan di lingkungan outdoor seperti hujan dan lembap.Panjang Adjustable dan Mudah DilepasPanjang tali dapat disesuaikan dengan mudah sesuai ukuran barang yang diikat. Sistem quick hook memungkinkan penguncian yang kuat namun tetap praktis saat dilepas. Menghemat waktu saat bongkar pasang barang.Multifungsi untuk Berbagai KebutuhanIdeal digunakan untuk mengikat barang ke tas, menyatukan perlengkapan camping, atau mengamankan barang di kendaraan. Sangat membantu agar barang bawaan lebih rapi dan tidak mudah berpindah. Cocok untuk camping, traveling, hiking, hingga penggunaan rumah tangga.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
