Beli tali baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kW
    Mulai

    Rp22.999.900

  2. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kW
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 7.5kW
    Mulai

    Rp18.999.900

  4. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 4kW
    Mulai

    Rp12.999.900

  5. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Mulai

    Rp6.599.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only
    Deskripsi:
    Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
  6. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 15kW
    Mulai

    Rp29.999.900

  7. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kW
    Mulai

    Rp61.999.900

  8. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kW
    Mulai

    Rp16.999.900

  9. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 2.2kW
    Mulai

    Rp8.699.900

  10. CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 0.75kW
    Mulai

    Rp5.899.900

    CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 0.75kW
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 0.75
    • Maximum Working Pressure (bar): 25
  11. CNP Bare Pump Only without Motor 5.5kW
    Mulai

    Rp10.999.900

    CNP Bare Pump Only without Motor 5.5kW
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 5.5
  12. CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole Pump
    Mulai

    Rp8.099.900

    CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Whole Pump
    Deskripsi:
    Pump design according to DIN24255, All the parts contact with liquid made of stainless steel with high efficiency. Standard TEFC IEC B35 motor driven, single phase up to 2.2kw. Max. working pressure 10 bar.
  13. CNP Bare Pump Only without Motor 15kW
    Mulai

    Rp17.999.900

    CNP Bare Pump Only without Motor 15kW
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 15
  14. TEKIRO Digital Clam Meter
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Digital Clam Meter
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  15. CNP Bare Pump Only without Motor 4kW
    Mulai

    Rp7.399.900

    CNP Bare Pump Only without Motor 4kW
    atribut:
    • Driving Motor (kW): 4
  16. Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Mulai

    Rp3.399.900

    Snowate Reverse Osmosis Membrane
    Deskripsi:
    Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
Daftar Harga tali baja Terbaru January 2026
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump Single PhaseRp4.499.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 11kWRp22.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 3kWRp9.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 7.5kWRp18.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 4kWRp12.999.900
CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyRp6.599.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 15kWRp29.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 30kWRp61.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 5.5kWRp16.999.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump 3 Phase 2.2kWRp8.699.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)