Beli tachometer reflective tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Custom Reflective Tape (Stiker Reflektor)
    Mulai

    Rp449.900

    Custom Reflective Tape (Stiker Reflektor)
    atribut:
    • Depth (mm): 10
    • Height (mm): 0.3
    • Material: Vinyl
    • Size (mm): 10x90
    • Width (mm): 90
  2. Extech Stroboscope and Tachometer Accessories
    Mulai

    Rp629.900

  3. Custom Option for Tachometer
    Mulai

    Rp319.900

    Custom Option for Tachometer
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-5682-12
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. Fuji Electric Auxiliary Relay Standard Type
    Mulai

    Rp849.900

    Fuji Electric Auxiliary Relay Standard Type
    Deskripsi:
    Compatible with computerization by improving contact reliability with dual contacts. (Minimum operating voltage, current DC5V, 3mA) Standard product conforms to domestic and international standards (JIS, IEC, VDE, BS, UL, CSA, BV, LR, etc.) Manufacturer's conventional product (SRCa50-3/X, SRCa50-3F /X type) can be replaced. Adopts terminal numbers that comply with IEC standards.
    atribut:
    • Width (mm): 81
    • Thickness (mm): 43
    • Frame: 4
    • Opening/Closing Frequency (times/hour): 1800
  5. TRIPLETT Stroboscope and Tachometer Accessories
    Mulai

    Rp999.900

    TRIPLETT Stroboscope and Tachometer Accessories
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Accessory Type: Reflective Tape for Tachometers/Stroboscopes
    • Brand: TRIPLETT
    • For use with: All brands of Non-contact Tachometers that Require Reflective tape for a Target
    • Length (inch): 23
    • Package Quantity: 10
    • Width (inch): 1/4
  6. KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)
    Deskripsi:
    Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  7. 3M Vehicle Reflective Tape, Strips & Stickers (Lakban Pemantul Cahaya)
    Mulai

    Rp699.900

    3M Vehicle Reflective Tape, Strips & Stickers (Lakban Pemantul Cahaya)
    Deskripsi:
    Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. Reglass Toples Kaca Flint RJ01-125 F
    40%
    Mulai

    Rp2.900

    Reglass Toples Kaca Flint RJ01-125 F
    atribut:
    • Volume (ml): 125
    • Cap Diameter (): 8.5
    • Top Diameter (cm): 8.5
    • Bottom Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 5.5
    • Glass Thickness (): 3
  9. TONATA Stiker Scotlight Reflektif
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    TONATA Stiker Scotlight Reflektif
    Deskripsi:
    Scotlight Kuning Tonata
  10. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  11. Harris Reflective Tape Strips
    Mulai

    Rp89.900

    Harris Reflective Tape Strips
    Deskripsi:
    Ultra-strong and durable adhesive vinyl strips are easy to apply, ensuring vehicles, bikes, and boats are more visible at night or in bad weather.
  12. ORALITE Vehicle Reflective Tape, Strip & Sticker (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Mulai

    Rp109.900

    ORALITE Vehicle Reflective Tape, Strip & Sticker (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Deskripsi:
    Highly visible reflective tape increases the visibility of vehicles at night or in bad weather. Tape is sold in rolls to apply to the exterior vehicle bumpers, fenders, and doors.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Indoor or Outdoor Use: Outdoor
  13. CATEYE Light Reflector Tape
    43%
    Mulai

    Rp51.900

    CATEYE Light Reflector Tape
    Deskripsi:
    -It is a product with a high retroreflective effect of the light source by the special reflector.-Prompt warning by light source reflection in a dangerous place where there is no light source at night.-Can be cut with a cutter or the like according to the required length.
    atribut:
    • Working Temperature Range: -20 to 70° C
    • Material: Polyethylene Foam
    • W x L: 1000x1000mm
  14. NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)
    Deskripsi:
    Nanko Merah OPP Tape Fragile 48 mm x 90yNanko OPP Printed TapeDaya rekat, kekuatan lakban, dan ukuran semuanya terjamin
    atribut:
    • Dimensions (WxL) (mmxy): 48x90
  15. MATSUURA Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    Mulai

    Rp1.799.900

    MATSUURA Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 15.7
    • Length (m): 5
    • Material: Synthetic rubber type
    • Tensile Strength (N/10mm): 43
    • Thickness (mm): 1.6
  16. IDEC Φ16 LB Series Illuminated selector switch (Long angle type)
    Mulai

    Rp529.900

    IDEC Φ16 LB Series Illuminated selector switch (Long angle type)
    atribut:
    • Bezel Size (mm): 18x24
    • Protection Class: IP65
    • Rated Voltage (V): AC/DC24
    • Type of Illumination: LED illumination
    • Type of Operation: Each position stop
  17. OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp52.900

    OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
  18. ATI Torq-Set Insert Bits
    Mulai

    Rp729.900

    ATI Torq-Set Insert Bits
    Deskripsi:
    -Standard insert bit of aircraft mechanic industry. -For maintenance of aircraft.
    atribut:
    • Total Length: 25.4mm
    • Material: Special tool steel
    • Purpose of Use: For maintenance of aircraft.
Daftar Harga tachometer reflective tape Terbaru October 2026
Custom Reflective Tape (Stiker Reflektor)Rp449.900
Extech Stroboscope and Tachometer AccessoriesRp629.900
Custom Option for TachometerRp319.900
Fuji Electric Auxiliary Relay Standard TypeRp849.900
TRIPLETT Stroboscope and Tachometer AccessoriesRp999.900
KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Rp999.900
3M Vehicle Reflective Tape, Strips & Stickers (Lakban Pemantul Cahaya)Rp699.900
HOKI Tape Reflective Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)Rp38.900
Reglass Toples Kaca Flint RJ01-125 FRp2.900
TONATA Stiker Scotlight ReflektifRp16.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)