Beli tabung pemadam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  2. TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp5.099.900

    TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Fire Nozzle Gun Protek 1.5 Inch / Pistol Grip Pemadam 1.5" NHT MachinoModel pistol grip yang nyaman dan mudah untuk dipegang dan dipakai.Nozzle memiliki berbagai pilihan aliran air, baik lubang padat, aliran spray, atau keduanya.Sangat ringan dan cocok digunakan oleh pemadam api profesional.Sesuai dengan aspek NFPA 1964 (Semprot, Nozzle, Shutoff, dan Tip)
    atribut:
    • Connection: Drat NHT
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Flow Rate (L/minute): 122-230-360-475
    • Maximum Pressure (bar): 40
  3. Protek Nozzle Monitor (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp67.999.900

    Protek Nozzle Monitor (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Alat penyemprot air untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran
    atribut:
    • Flow Rate (gpm): 500-750-1000-1250
    • Operating Pressure (psi): 100
    • Inlet (inch): 2 1/2
    • Teeth: Spinning
    • Compatible Products: Protek 633, 655, 622-3
    • Flow Rate (L/minute): 1900-2900-3800-4800
    • Length (mm): 236
    • Material: Alloy
  4. VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp2.099.900

    VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Constant pressure fire hose nozzles maintain a consistent spray pattern as water pressure within the hose fluctuates. Constant pressure nozzles sometimes produce lower water flows than other nozzles.
  5. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  6. Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  7. Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  8. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  9. Iwa Gun Nozzle Spray (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Iwa Gun Nozzle Spray (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Headline fire hose, spray water, asal jepang
    atribut:
    • Material: Alloy
    • Dimensions (cm): 40x10x40
    • Color: Black
  10. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  11. TONATA Y Connection Hydrant Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TONATA Y Connection Hydrant Machino (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Type: Coupling Machino
  12. Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Mulai

    Rp829.900

    Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)
    Deskripsi:
    Solid bore fire hose nozzles create a single stream of water without the ability to adjust water flow or pattern. Solid bore nozzles generally have a longer water stream than other nozzles.
  13. Endlessafe Fire Hose Divider (Hidran Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Endlessafe Fire Hose Divider (Hidran Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
Daftar Harga tabung pemadam Terbaru October 2026
Protek Gun Nozzle Spray (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp9.499.900
TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Rp5.099.900
Protek Nozzle Monitor (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp67.999.900
VIPER Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp2.099.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)Rp3.799.900
Jetstar Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)Rp2.899.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
Iwa Gun Nozzle Spray (Perlengkapan Alat Pemadam)Rp11.999.900
Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)