Non Brand Fire Hose Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp31.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid bore fire hose nozzles create a single stream of water without the ability to adjust water flow or pattern. Solid bore nozzles generally have a longer water stream than other nozzles.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fire Hose Nozzle Activates By Constant On Base Type Rigid Body Material Brass Grip Type Standard Inlet Size 1 1/2 in Maximum Flow Rate 85 gpm Maximum Pressure 100 psi Product Type Fire Hose Nozzle Spray Pattern Solid Stream Thread Type NH Waterway Diameter 9/16 in Bumper Color Brass Finish Brass For Use With Water Standards Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan