Beli tabung gas elpiji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WINN GAS Tabung Gas Kecil ButaneDeskripsi:Winn Gas TGKPINK – Tabung Gas Kecil Butane Pink terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : Low –Tabung gas butaneMudah dipasangHemat GasMudah dibawa bepergian
- Tokai (Gas) Gas PortableDeskripsi:Telah Hadir !!!! Tokai gas can merupakan product terbaru dari TOKAI, Tokai Gas Can portable dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga /home living dan industri restorasi dengan kualitas dan aman untuk digunakan. Sangat sesuai untuk segala aktifitas di dalam dan di luar ruangan , Didesain dengan warna menarik.atribut:
- Type: Tokai Gas
- Color: Mix Color
- TSG Ember Pail Plastikatribut:
- Color: White
- Jasic Mesin Las MIG (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabilatribut:
- Insulation class: F
- Meguiar's Plast XDeskripsi:> Membersihkan dengan mudah dan cepat noda serangga, sidik jari, minyak, getah pohon, asap rokok dan kotoran burung yang menempel dikaca.> Aman digunakan untuk jendela yang menggunakan kaca film.atribut:
- Volume: 295 ml
- Avian Lenkote Supersilk Blue Series 2.5L [B1-B16]Deskripsi:Lenkote Supersilk Super Luxury Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi dengan hasil permukaan film akhir halus, tidak mengkilap, warna lebih indah dan tahan lama? Lenkote Supersilk merupakan cat tembok interior dengan Stain Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.CARA PENGGUNAAN:- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 20% air untuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Supersilk.atribut:
- Size (L): 2.5
- Viscosity (KU): 90-100 (at 30°C)
- Specific Gravity (kg/L): 1.25-1.45 (color dependent)
- Solid Content (%): 45-50
- Dilution: Water
- Touch Dry Time (minute): 30
- Perfect Dry Time (hour): 2 - 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Theoretical Scattering (m²/L): 12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
- Dry Film Thickness (micron): ± 60
- Hi-Cook Gas CartridgeDeskripsi:HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
- Thermo Scientific Finnpipette F2 Fixed Volume Single-Channel PipetteDeskripsi:Use Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipettes for highly demanding applications where robustness and durability are essential. With a sleek, rugged design, these pipettes are built with tough PVDF components that stand up to harsh chemicals and the damaging effects of UV light. Fully autoclavable.atribut:
- Number of Channels: 1
- FOMAC Gas Deep Fryer with Floor StandDeskripsi:Menggoreng dengan teknik deep fryer adalah salah satu teknik wajib bagi usaha kuliner yang menyajikan makanan yang membutuhkan proses penggorengan seperti ayam goreng, kentang goreng, pastel, cilok, pisang goreng, dan masih banyak lagi. Proses penggorengan dengan menggunakan teknik deep fryer kini didukung dengan adanya mesin penggorengan yang dilengkapi dengan peniris dan wadah yang sudah tertanam, mesin ini dirancang khusus untuk menggoreng.Mesin penggorengan FRY-GF171CS dilengkapi dengan kaki sehingga tidak perlu kesulitan untuk mencari alas lagi. Mesin ini juga menggunakan bahan bakar gas dengan efisien dan menghemat gas yang digunakan pada proses penggorengan.Mesin dilengkapi dengan keran untuk pembuangan minyak bekas dan termostat yang mengatur suhu saat penggorengan, dan bagian bawah antara kaki mesin terdapat ruang dan terdapat plat besi.Mesin ini dilengkapi dengan keranjang peniris yang bisa disangkutkan pada kait yang tersedia ketika proses pengeringan bahan gorengan, mesin juga memiliki penutup. Desain mesin yang elegan dan bodi kokoh dengan material tahan korosi, sangat cocok untuk kebutuhan usaha kuliner restoran, catering, cafe, hotel dan industri kuliner lainnya.atribut:
- Temperature Range (°C): 60-200
- TRUSCO Rubber Corner GuardsDeskripsi:For safety of the plant or construction site.atribut:
- Installation Method: Pasting Type (Double-Sided Tape Included)
- Length (m): 0.9
- Material: Nitrile Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For pillars and parts that are easily bumped in the factory.
- Motorola Handy Talky (HT) Limited Keypad (LKP) Model XiR P6620i (TIA)atribut:
- Dimensions (mm): 122x56x42
- Power Supply (V): 7.5
- Channel Capacity: 256
- Channel Spacing (kHz): 12.5, 25
- Low Output Power (W): 1
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
- GAS WonderfuelDeskripsi:Merupakan gas yang dapat digunakan untuk bahan bakar kompor portable.Benefit:- Mudah di bawa.- Praktis dan Mudah pemakaiannya.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 28x21.5x21
- Volume (g): 220
- Hi-Cook Gas LasDeskripsi:Hi-Cook gas cartridge ini dapat digunakan khusus untuk obor gas.atribut:
- Pressure: High
- Content: L.P Gas
Daftar Harga tabung gas elpiji Terbaru March 2026
| WINN GAS Tabung Gas Kecil Butane | Rp18.900 |
| Rinnai Kompor Gas 2 Tungku | Rp339.900 |
| Tokai (Gas) Gas Portable | Rp109.900 |
| TSG Ember Pail Plastik | Rp409.900 |
| Jasic Mesin Las MIG (IGBT) | Rp13.999.900 |
| Meguiar's Plast X | Rp219.900 |
| Avian Lenkote Supersilk Blue Series 2.5L [B1-B16] | Rp279.900 |
| Hi-Cook Gas Cartridge | Rp18.900 |
| Thermo Scientific Finnpipette F2 Fixed Volume Single-Channel Pipette | Rp5.899.900 |
| FOMAC Gas Deep Fryer with Floor Stand | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Gas%20Portable/1zP105233071-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20MIG%20(IGBT)/5yP107623214-1.jpg)

![Avian Lenkote Supersilk Blue Series 2.5L [B1-B16]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Bahan%20Bangunan%2C%20Perlengkapan%20Rumah%20%26%20Cat/Produk%20Cat/Cat%20Dekorasi/Cat%20Bahan%20Dasar%20Air%20(Dekorasi)/Avian%20Lenkote%20Supersilk%20Blue%20Series%202_5L%20%5BB1-B16%5D/5mP103679202-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20L/TRUSCO%20Rubber%20Corner%20Guards/P101002187-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Motorola%20Handy%20Talky%20(HT)%20Limited%20Keypad%20(LKP)%20Model%20XiR%20P6620i%20(TIA)/4gP110458160-1.jpg)