Beli tablet 7 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shikoku Kaporit Tablet
    Mulai

    Rp129.900

    Shikoku Kaporit Tablet
    Deskripsi:
    Kaporit tablet 90% ini diproduksi di Jepang. Cocok digunakan untuk perawatan kolam renang ataupun pada waste water treatment.Karena bentuknya tablet maka kecepatan larutnya agak lambat, sehingga baik digunakan jika kolam hendak ditinggal tanpa perawatan selama beberapa waktu.Cara pakai: cukup taruh secukupnya dalam air kolam, biasanya di pojok agar tidak mudah terinjak. Ataupun ditaruh pada skimmer box kolam renang ataupun chlorine tablet dispenser agar tidak meninggalkan bekas pada keramik kolam.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Contains: Trichloroisocyanuric Acid 90%
    • Form: Tablet
    • Packaging: Pack
  2. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

  3. Advan Tab A8
    Mulai

    Rp1.899.900

    Advan Tab A8
    atribut:
    • OS: Android 11 go
    • CPU Quad-core (GHz): 1.4
    • Memory RAM/ROM (GB): 3/32
    • Camera Front/Rear AF (MP): 2.0/5.0
    • Battery (mAh): 4000
    • Display IPS HD (inch): 8
    • Connection Wifi (b/g/n): 802.11
    • Network: Dual Simcard WCDMA+4G LTE
  4. Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp729.900

    Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Handle Lase Scanner
    • Laser Diode (nm): 650
    • Reading Speed (time/s): 120
    • Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
    • Reading Distance (cm): 5-30
    • Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
    • Port Interface: USB 2.0 or Compatible
  5. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  6. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  7. Lutron pH Meter
    BARU
    Mulai

    Rp999.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
  8. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro.id Truss Head Tapping Screw TAB (Sekrup Kepala Payung)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Kepala sekrup tapping TAB memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan sekrup tapping PAB. Lapisan galvanis berwarna kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  10. SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047
    Mulai

    Rp4.599.900

    SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047
    Deskripsi:
    Power contactor, AC-3 110 A, 55kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC/50/60 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminal
    atribut:
    • Packaging Dimensions (mm): 169x81x162
    • Power Loss (kW): 55
    • Rated Voltage (V): 400
    • Rated Current (A): 110
Daftar Harga tablet 7 inch Terbaru October 2026
HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp1.299.900
PROMAXI Paper ShredderRp729.900
Shikoku Kaporit TabletRp129.900
Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)Rp249.900
Advan Tab A8Rp1.899.900
Solution Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp729.900
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
Samsung Digital Door Lock (Kunci Elektronik)Rp4.599.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
Lutron pH MeterRp999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)