Beli table di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HighPoint Monza Resto Table RT3O80 Series
    Mulai

    Rp969.900

    HighPoint Monza Resto Table RT3O80 Series
    Deskripsi:
    A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.
    atribut:
    • Package Dimensions: 75x80x80cm
  2. Aditech Office Side Table
    Mulai

    Rp1.299.900

    Aditech Office Side Table
    Deskripsi:
    Dengan desain simpel, meja bermotif serat kayu ini merupakan furniture yang paling "aman" diletakkan di mana saja, dengan konsep ruang seperti apapun.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 120x45x65
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  3. PRO-LINE Lab Table
    Mulai

    Rp18.999.900

    PRO-LINE Lab Table
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Color: Gray
    • Countertop Material: Plastic Laminate
    • Frame Material: Steel
    • Height Range (inch): 24 to 30
    • Includes: 6 in Leg Extensions
    • Load Capacity (lbs): 1000
    • Product Type: Balance Table
  4. Aditech Office Round Meeting Table
    20%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Office Round Meeting Table
    Deskripsi:
    Kaki berbahan metal, dengan desain yang mengusung modernitas serta kesan futuristik, membuat meja ini cocok diterapkan pada kantor-kantor yang dihuni oleh jiwa-jiwa muda penuh semangat.
  5. SMC Air Slide Table MXS20-PS Series
    Mulai

    Rp459.900

    SMC Air Slide Table MXS20-PS Series
    atribut:
    • Applicable Cylinder Tube Inner Diameter (Φmm): 20
  6. Mitutoyo Granite Surface Plate
    Mulai

    Rp6.299.900

    Mitutoyo Granite Surface Plate
    Deskripsi:
    Granite Surface Plate Mitutoyo memberikan permukaan datar referensi untuk pengukuran presisi. Stabil secara termal dan tahan terhadap korosi serta abrasi.
  7. Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)
    atribut:
    • Capacity (kg): ±100
    • Material: Carbon Steel
    • Adjustable Table Legs (cm): 65-90
  8. Chitose School Furniture Table Echool Art Series (Table Only)
    11%
    Mulai

    Rp1.599.900

    Chitose School Furniture Table Echool Art Series (Table Only)
    atribut:
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Color: Silver (Frame)
    • Dimensions (cm): 45x85.2x75.4
    • Material: Plywood (Table Top & Side Table)
  9. INDACHI Meja Kantor + 2 Laci Gantung Kanan & Kiri
    Mulai

    Rp3.299.900

    INDACHI Meja Kantor + 2 Laci Gantung Kanan & Kiri
    atribut:
    • Color: Beech
    • Contents: 1set Meja, 2 Laci Gantung
  10. Chitose Desk & Table
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
  12. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  13. Kennedy Small Parts Storage Cabinet (Laci Komponen Perkakas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kennedy Small Parts Storage Cabinet (Laci Komponen Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with impact resistant transparent polypropylene drawers, allowing contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.
    atribut:
    • Product Type: Drawer Cabinet
    • Overall Depth: 155mm
    • Color: Red
    • Overall Width: 306mm
    • Drawer Depth: 140mm
  14. Multi One Plus Premium Face Mask Earloop (Masker Premium)
    Mulai

    Rp42.900

    Multi One Plus Premium Face Mask Earloop (Masker Premium)
    atribut:
    • No. Reg. KEMENKES: AKD 21603910901
    • No. Reg. FDA: DUNS No. 66-001-3933
    • Number of Ply: 3
    • Fluid Resistence (mmHg): 1200
  15. IRIS OHYAMA Rubber Sheet
    Mulai

    Rp619.900

    IRIS OHYAMA Rubber Sheet
    Deskripsi:
    -A foam rubber sheet laminated with a PVC sheet for chemical resistance and excellent elasticity.-Good cushioning property that make it great for use as a protective material in various place.-Can easily be cut with scissors or a cutter. -Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material.
    atribut:
    • Thickness: 10mm
    • Width: 910mm
    • Length: 910mm
    • Working Temperature Range: 0 to 40degree C
    • Color: Black
    • Material: PVC・NBR
    • Purpose of Use: Sound-proofing and vibration-proofing mat, protective material.
  16. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
Daftar Harga table Terbaru October 2026
HighPoint Monza Resto Table RT3O80 SeriesRp969.900
Aditech Office Side TableRp1.299.900
PRO-LINE Lab TableRp18.999.900
Aditech Office Round Meeting TableRp1.599.900
INDACHI Table 1/2 Office (Package) Dd. 121 + Dhd. 240 (Single Lock) (Meja Kantor)Rp2.699.900
Lion Metal Conference DeskRp4.399.900
SMC Air Slide Table MXS20-PS SeriesRp459.900
Mitutoyo Granite Surface PlateRp6.299.900
Deli Height Adjustable Table (Meja Kantor)Rp1.099.900
KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)