Beli ta da chair di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ta-Da Chair Tongkat Kursi Lipat Series 2
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ta-Da Chair Tongkat Kursi Lipat Series 2
    Deskripsi:
    Tongkat Ta-Da Chair Series 2 merupakan produk serbaguna yang secara bersamaan menyediakan 2 fungsi (tongkat dan kursi). Cocok digunakan sebagai kursi untuk istirahat bagi pecinta alam luar dan tongkat pendakian untuk penyangga. Dengan desain yang ergonomis, mudah dilipat dan ringan untuk dibawa. Tongkat kursi lipat ini bisa menahan beban hingga 136 kg.
    atribut:
    • Color: Black
    • Handle Material: Plastic
    • Frame Material: Aluminium
    • Reflector: No
    • Maximum Load (kg): 136
    • Nomor Registrasi / Izin Edar: FR.03.02/VA/03111/2023
    • Seat Foot End Material: Rubber
  2. Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Deskripsi:
    Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
  3. Daia Detergent Deterjen Bubuk Bunga
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Bubuk Bunga
    Deskripsi:
    Daia Bunga dengan busa ampuh plus butiran parfum. Daya cuci ekstra Daia melenyapkan kotoran membandel sampai tuntas, busa ampuh melimpah dengan wangi bunga yang segar dan lembut, dengan L.A.S yang ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut.
  4. Shure Wireless Microphone Headset System (Mikrofon Nirkabel)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Shure Wireless Microphone Headset System (Mikrofon Nirkabel)
    Deskripsi:
    PGA31 Headset Condenser MicrophoneThe PGA31 performance headset microphone for general, speaking and performance use is a permanently-biased electret condenser microphone. Engineered to provide maximum versatility and reliable performance in a wide array of conditions at an affordable price, the PGA31 is compatible with any Shure wireless bodypack systems with TA4F (TQG) connectors. Available as an included option for many systems, it also makes a viable replacement option for use in existing systems. The wearable design offers improved comfort and a secure fit for hands-free operation in any situation, while the unidirectional (cardioid) pickup pattern provides excellent off-axis rejection for higher gain-before-feedback when using a stage monitor.
  5. TOTO Set Wastafel
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga ta da chair Terbaru October 2026
Ta-Da Chair Tongkat Kursi Lipat Series 2Rp2.199.900
Daia Detergent Deterjen Bubuk PutihRp9.900
Daia Detergent Deterjen Bubuk BungaRp9.900
Shure Wireless Microphone Headset System (Mikrofon Nirkabel)Rp6.799.900
TOTO Set WastafelRp1.899.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)