Ta-Da Chair Tongkat Kursi Lipat Series 2

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Handle MaterialPlastic
Frame MaterialAluminium
ReflectorNo
Maximum Load (kg)136
Nomor Registrasi / Izin EdarFR.03.02/VA/03111/2023
Seat Foot End MaterialRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tongkat Ta-Da Chair Series 2 merupakan produk serbaguna yang secara bersamaan menyediakan 2 fungsi (tongkat dan kursi). Cocok digunakan sebagai kursi untuk istirahat bagi pecinta alam luar dan tongkat pendakian untuk penyangga. Dengan desain yang ergonomis, mudah dilipat dan ringan untuk dibawa. Tongkat kursi lipat ini bisa menahan beban hingga 136 kg.
Fitur
-Kerangka aluminium ringan
-Dapat dibuka dan dilipat dengan mudah
-Desain pegangan ergonomis
-Dilengkapi dengan kait gantung
-Permukaan kursi 3-panel ekstra besar
-Sangat praktis dan mudah dibawa
-Ujung kaki dilengkapi dengan karet anti licin
-Struktur kokoh, stabil dengan kapasitas bobot tinggi
-Cocok untuk pendaki / pecinta alam
-Bisa juga untuk lansia untuk bersantai
-Mampu menahan beban hingga 136kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait