Beli t-handle hex key di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Toptul Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp38.900

  2. TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  3. Kennedy Hex Key Metric T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp60.900

    Kennedy Hex Key Metric T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Tip Type: Hex
    • Body Shape: T-bar
  4. TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Width Across Flats (mm): 5
    • Axle Length (mm): 124
    • Total Length (mm): 176
    • Full width (mm): 92
    • Handle Length (mm): 92
    • C (mm): 17
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Surface Treatment: Black dyeing
  5. Tenka Kunci T
    Mulai

    Rp27.900

  6. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
  7. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp65.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
  9. TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    T-handle type 2 point tightening type.
    atribut:
    • Finishing Material: Chromium Vanadium Steel, Hard Chrome Plating, Grip/ABS Resin
    • Hardness: HRC45 to 57
  10. BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp479.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    The material is a special alloy with tensile strength. (Nickel, chromium, molybdenum)
    atribut:
    • Material: Protenium alloy steel
    • Shape: L-shaped hexagon stick (tip: ball point)
    • Tip Shape: With ball point
    • Finish processing: Pro guard
    • Size Standard: Milli
    • Hardness HRC: 50-61
    • Set Quantity: 9
  11. EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L)
    41%
    Mulai

    Rp56.900

    EIGHT Hex Key Plastic T Handle (Kunci L)
    atribut:
    • Finish Material: Wrench: Special Alloy Steel, SNCM+V(nickel plating), Handle: Acetate resin(cellulose acetate)
Daftar Harga t-handle hex key Terbaru October 2026
Gestar Hex Key T Handle (Kunci L)Rp39.900
BONDHUS Hex Key T Handle (Kunci L)Rp219.900
Toptul Hex Key T Handle (Kunci L)Rp38.900
TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Rp29.900
Kennedy Hex Key Metric T Handle (Kunci L)Rp60.900
TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)Rp159.900
Tenka Kunci TRp27.900
TONE Hex Key T Handle with Resin Handle (Kunci L)Rp76.900
BONDHUS Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L)Rp279.900
WEIDMULLER Bit BE6.3 SlottedRp299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)