Beli t dus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 4 WAY + 2 SCREW)
- PRALON Tee Dus Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- Boss Junction Box 3 WayDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- VOSCAR Clipsal T Dusatribut:
- Color: White
- Size (mm): 20
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 3 WAY + 2 SCREW)
- Broco Stop Kontak AC BSI Standard OB Gracio SeriesDeskripsi:Broco Stop Kontak Gracio adalah contoh sempurna kombinasi antara fungsi & kesederhanaan. Saklar, soket, dan aksesoris Gracio tersedia untuk pemasangan tanam dan pemasangan permukaan dengan menggunakan Outbow dus. Stop kontak adalah sebuah alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, arus negatif dan grounding pada instalasi listrik. stop Kontak AC Broco Gracio / terminal listrik adalah salah satu peralatan instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Terminal listrik juga sebagai alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, negatif dan grounding pada instalasi listrik. Ketika terminal listrik terhubung dengan terminal listrik, maka dibutuhkan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada terminal listrik.Stop Kontak AC Broco Gracio yang dari tampilannya sudah terlihat berbeda dengan saklar dan stop kontak lainnya. Desain Broco Gracio dibuat agar terlihat elegan terutama dengan socket dan bingkai yang nampak serasi pada dinding. Broco Gracio memiliki model yang stylish, sangat cocok digunakan pada rumah atau kantor dengan desain yang modern. Stop kontak AC Broco Gracio dibuat dari material pilihan dan diproduksi dengan kualitas SNI dan LMK serta sertifikat Standard Internasional CE dan ISO 9001 sehingga aman dan kualitas terjamin. Dengan koleksi perlengkapan elektrik yang lengkap serta beragam, Broco memberikan keleluasaan berekspresi bagi para amatir maupun profesional untuk mewujudkan sebuah rumah impian.atribut:
- Current (A): 13
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-250
- Dimensions (mm): 80x80
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- SC Johnson Conq-R Dust CleanerDeskripsi:CONQ-R DUST adalah produk yang berfungsi sebagai penjebak / pengangkat debu, dengan cara penggunaan yang sangat sederhana, untuk meminimalkan terjadinya goresan yang dapat membuat lantai menjadi buram.CON-R DUST dapat dipakai pada lantai kayu, lantai lunak (lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dll) dan lantai keras (terrazo, marmer, semen, dll), tanpa meninggalkan lapisan film.atribut:
- MSDS: Yes
- Cleaner Form: Liquid
- DEWALT Dust Extractor Dust BoxDeskripsi:These parts and accessories enhance the function of compatible dust extractor attachments or keep them in good repair. They improve dust collection, adapt the attachments for specific uses, or replace worn components.atribut:
- Application: Drilling
- Kit Contents: (1) DWH302DH Filter Box Assembly
- Battery Series: 20V
- Number of Pieces: 1
- Product Type: Dust Extractor Dust Box
- Standards: OSHA
- Compatible Chuck Style: SDS-Plus
- Compatible Tool Type: Rotary Hammers
- Compatible with Grainger Part Number: 54JJ52; 54JJ53
- Compatible with Mfr. Model No.: D25303DH; DWH303DH; DWH304DH
- Dust Compartment Type: Self Contained
- Filtration Type: HEPA
- Max. Application Diameter (inch): 5/8
- Mounting Location: On-Tool
- OSHA Table 1 Compliant: Part of OSHA Table 1 Compliant Solution
- Overall Length (inch): 3 1/4
- Overall Width (inch): 3 1/4
- Solid Bit Optimal Drilling Range in Concrete (inch): 5/8 to 6
- UNSPSC: 20111603
- Wet or Dry Use: Dry
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- AS ONE Dust Collector Dust Collectoratribut:
- Material: Body, tray/ABS resin, Dust suction hose/special olefin, Front panel/PMMA (acrylic, surface special hardening process)
- Size (mm): 148x170x220
- Diameter x Hose Length (mm): 32, 42 x 400
- Package Size (mm): 175x250x145
- SwissTech Blue SP/FT 371 HSS-EV OX Tapatribut:
- Helix Angle: 45
- Coolant Delivery: External
- Finish/Coating: Steam Tempered
- Number of Flutes: 3
- Dimensions Standard: DIN 371
- Tap Type: Spiral Flute
- Thread Standard: Metric Coarse
- Material: Vanadium High Speed Steel
- Ring Color: Blue
- Class of Fit: 6H
- Thread Direction: Right Hand
- Material Grade: M35
- Application Materials: Stainless Steel
- Miyanaga Dust Collection S Shankatribut:
- Compatible: Ø 49 or less
- Accessories: Dust collecting hose adapter, rubber stopper
- AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP SeriesDeskripsi:AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
Daftar Harga t dus Terbaru December 2025
| Vinilon Tee Dus Fitting Conduit | Rp7.000 |
| YTH T Dus Cabang 3 | Rp20.000 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 Way | Rp1.199.900 |
| PRALON Tee Dus Fitting Conduit | Rp6.000 |
| Boss Junction Box 3 Way | Rp10.000 |
| VOSCAR Clipsal T Dus | Rp4.000 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 Way | Rp1.899.900 |
| Broco Stop Kontak AC BSI Standard OB Gracio Series | Rp43.000 |
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp6.000 |
| BOSCH Dust Cover | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)

/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%204%20Way/r9P106379981-1.jpg)
/PRALON%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/buP106351426-1.jpg)


/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%203%20Way/qrP106379963-1.jpg)