Beli t doos di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meval Inbow DoosDeskripsi:- Flame retardant- High impact resistance- High heat resistance (up to 120°C)atribut:
- Material: Polypropylene
- Boss Pipa ConduitDeskripsi:All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.atribut:
- Length (m): 2.9
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00063.04
- PRALON Tee Dus Fitting Conduitatribut:
- Nominal Diameter (mm): 20
- Visero Tee DusDeskripsi:Tee Box Pipa Conduit cabang 3 yang mudah diaplikasikan dan berkualitas tinggi, dan menghasilkan hasil yang lebih aman dan rapi pada bangunan.
- Boss Junction Box 3 WayDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- Schneider Electric Wall Box Inbow Doost, Wall Boxatribut:
- Color: Black
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 4 WAY + 2 SCREW)
- Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 3 WayDeskripsi:ALCO merupakan produk Pipa dan Fitting Conduit uPVC yang berfungsi sebagai penyalur instalasi listrik dan pelindung kabel untuk di dalam permukaan dinding ataupun tanah. dengan kualiatas HIGH IMPACT tidak mudah pecah. - 1 SET (LID + 3 WAY + 2 SCREW)
- PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitDeskripsi:Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- VOSCAR Clipsal T Dusatribut:
- Color: White
- Size (mm): 20
- Boss Joining CouplingDeskripsi:Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
- APLUS Cornice AdhesiveDeskripsi:Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)atribut:
- Lifetime (month): 9-12
- Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
- Preparation Time (minute): 18
- Attachment Time (minute): 1
- Dry Time (hour): ± 48
- Size (kg): 20
- Working Time (minute): 15
- arrow Fitting Pipa Listrik T Dusatribut:
- Color: Black
- Size (inch): 3/4
- Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Deskripsi:Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.atribut:
- Length (m): 50
Daftar Harga t doos Terbaru March 2026
| Meval Inbow Doos | Rp4.900 |
| Boss Pipa Conduit | Rp19.900 |
| Vinilon Tee Dus Fitting Conduit | Rp6.900 |
| PRALON Tee Dus Fitting Conduit | Rp5.900 |
| Visero Tee Dus | Rp900 |
| Boss Junction Box 3 Way | Rp9.900 |
| Panasonic Inbow Doost | Rp3.900 |
| Schneider Electric Wall Box Inbow Doost, Wall Box | Rp3.900 |
| YTH T Dus Cabang 3 | Rp19.900 |
| Alco Accessories Fitting PVC Conduit T- Dus 4 Way | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Vinilon%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/hbP107959623-1.jpg)
/PRALON%20Tee%20Dus%20Fitting%20Conduit/buP106351426-1.jpg)





/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%204%20Way/r9P106379981-1.jpg)
/P102058169-1.jpg)
/Alco%20Accessories%20Fitting%20PVC%20Conduit%20T-%20Dus%203%20Way/qrP106379963-1.jpg)






/poP106884924-1.jpg)
/P103053101-1.jpg)