Beli sweter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Red Wing Soft Shell Jacket 69007Deskripsi:This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garmentatribut:
- Color: Black-Red
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- monotaro Hand-Operated Sweeper (Mesin Penyapu Jalan)Deskripsi:Mudah dibersihkan hanya dengan mendorong mesin tanpa menggunakan listrik! Cocok untuk bersih-bersih di luar ruangan di mana colokan untuk kabel tidak terjangkau. Pembersihan di area yang luasnya 700 mm juga bisa dilakukan dengan cepat. Debu di dinding terjangkau oleh sikat di kedua sisi dan ikut tersedot. Terdapat 3 level panjang gagang yang dapat diatur sesuai kebutuhan.atribut:
- Power: Manual
- Cleaning Capacity (m²/hour): about 1850
- Color: Blue
- Dimensions (front width x depth x height) (mm): About 570x590x1140
- Dust box capacity (L): 25
- Material: Resin (ABS)
- Sweeping width (dust collection width) (mm): 550
- Use: For cleaning inside factories, around buildings, warehouses, and roadsides. For collecting fallen leaves.
- GOSAVE Weld JacketDeskripsi:- Stylist model- 100% cow leather- High quality grade leather- 4 Multiple pockets- 2 kantung besar pada bagian depan- 2 kantung pen pada bagian lengan kiri dan kanan
- KARCHER Professional Walk Behind SweepersDeskripsi:KARCHER Walk Behind Sweepers is Maximum sweeping performance - always and everywhere From the manual sweeper via the walk-behind and ride-on machine to the extremely powerful and robust industrial ride-on sweeper. Clean sweeping at any time with reliable and innovative Kärcher technology. We are also highly innovative when it comes to sweeping!
- e-Print Transfer Paper Light T-Shirt (Kertas Transfer Sablon)atribut:
- Size: A4
- NILFISK Sweeper Manual (Penyapu Manual)Deskripsi:SM800 is a manually-operated sweeper ideal for limited space or congested areas. SM800 picks up paper, leaves-even small screws, nails, bolts, cans, crown corks and cigarettes off outdoor spaces as well as indoor floors. Its the quick clean-up solution for warehouses, small factories, car parks, retail stores, malls, schools, hotels, office buildings, bus/railway stations and convention centres. The rugged corrosion proof frame makes this manual sweeper very reliable and robust. That combined with two main and side brooms, make the sweeper extremely efficient, 5 times faster than a traditional broom, saving time and costs. Furthermore, the hopper is very light, strong and equipped with a carrying handle for easy emptying. The SM800 sweeper will keep your premises presentable without hard work. - Over throw system with two brooms gives excellent sweeping performance when sweeping large debris. - Large ergonomic handle with a soft grip makes the machine easy to manoeuvre. - Dual caster wheels in the front are positioned behind the side brooms and are therefore always in a clean swept area. - Large non-marking wheels makes it easy to push and extremely manoeuvrable. - Rugged corrosion proof frame. - Large 34 liters hopper. - Quick and fume free operation. - Mechanically simple, its virtually service free.atribut:
- Motor Power Source: Manual
- Dimensions (mm): 1470x920x1120
- Hopper Volume (L): 38
- Main broom (mm): 480
- Productivity 2 Side Brooms (m²/hour): 3680/1840
- Working Width Side Broom (mm): 920 (2 side)
- CIG Welding JacketDeskripsi:Full leather protection for Torso, arms, and shoulderatribut:
- Color: White
- Size: All Size
- Material: Leather
- Alphalux Manual Dry Sweeperatribut:
- Tank Capacity: 30L
- Functions: Dry
- Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- DUPONT Protective Coverall Suit Tychem C (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)Deskripsi:DUPONT Baju Tychem C is innovative garments help provide protection against both chemical (concentrated inorganic chemicals and ultrafine particles) and biological hazards (meets EN 14126 requirements). Thanks to their ergonomic fit, they help wearers to
- NILFISK Sweeper Ride OnDeskripsi:SR1601 is claimed to be the most technically advanced sweeper in itscategory, with innovations that increase cleaning productivity whilstsimplifying operating and servicing requirements. Designed forindustrial applications such as heavily soiled factories, constructionsites, parking etc The dust control is outstanding, and airborneparticles are controlled more effectively thanks to the DustGuardTMsystem. And less dust means less cleaning elsewhere. The productivity is excellent, thanks to a huge 900 mm main broom, a 1600 mm wide sweepingpath, and the SR 1601s all around reliability for getting the job donequickly and well.
- IMJ Working Wear Suit BlackDeskripsi:Working wear suit with scotlight.atribut:
- Material: American Drill
- Color: Black
Daftar Harga sweter Terbaru October 2026
| Red Wing Soft Shell Jacket 69007 | Rp1.699.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
| monotaro Hand-Operated Sweeper (Mesin Penyapu Jalan) | Rp2.999.900 |
| GOSAVE Weld Jacket | Rp219.900 |
| KARCHER Professional Walk Behind Sweepers | Rp15.999.900 |
| e-Print Transfer Paper Light T-Shirt (Kertas Transfer Sablon) | Rp71.900 |
| NILFISK Sweeper Manual (Penyapu Manual) | Rp11.999.900 |
| CIG Welding Jacket | Rp3.099.900 |
| Alphalux Manual Dry Sweeper | Rp4.099.900 |
| Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Darwin (Sepatu Proyek) | Rp499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/Red%20Wing%20Soft%20Shell%20Jacket%2069007/P101004140-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/bnP102245419-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/GOSAVE%20Weld%20Jacket/0sP102926028-3.jpg)

/anP101527383-2.jpg)
/P102174975-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/CIG%20Welding%20Jacket/P101003172-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Bata%20Industrial%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Darwin%20(Sepatu%20Proyek)/P101002541-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DUPONT%20Protective%20Coverall%20Suit%20Tychem%20C%20(Pakaian%2FBaju%20%20Pelindung%20Kerja)/P101002966-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/IMJ%20Working%20Wear%20Suit%20Black/n2P103520830-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)