Beli susu ultra 250 ml di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Ultra Milk Susu UHT Full Creamatribut:
- Flavor: Full Cream
- Ultra Milk Susu UHT Stroberiatribut:
- Flavor: Strawberry
- SMC Air Cylinder (CQS) 25mmatribut:
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Bore Size (mm): 25
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Made To Order: Standard
- Kratingdaeng Minuman EnergiDeskripsi:Kratingdaeng Regular Minuman Energi Kemasan Botol 150ml adalah minuman energi yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina & konsentrasi. Kratingdaeng berasal dari Thailand yang artinya Banteng Merah / Red Bull dan sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1991. Kratingdaeng diproduksi menggunakan botol kaca sekali pakai, standar Farmasi sehingga menjamin kandungan vitamin di dalam Kratingdaeng tetap higienis & terjaga kualitasnya. Kratingdaeng telah memenangkan berbagai penghargaan seperti Indonesia Customer Satisfaction Award, TOP Brand, Indonesia Best Brand Award & Digital Award.Detail & Manfaat:- Menambah stamina tubuh- Meningkatkan konsentrasi- Meningkatkan performa fisik- Kemasan botol 150ml- No. BPOM: POM SL031600091
- Ultra Milk Susu UHT Rendah LemakDeskripsi:"Ultra Milk Low Fat High Calcium dibuat dari 100% susu sapi, dengan pengurangan kandungan lemaknya serta meningkatkan kandungan kalsiumnya. Keseimbangan kandungan lemak dan kalsium di dalamnya untuk memastikan kalsium dapat terserap baik oleh tubuh. Kandungan rendah lemaknya membantu anda menjaga atau mengurangi berat badan anda.Keunggulan ProdukUltra Milk Low Fat High Calcium juga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini cocok untuk orang dewasa maupun dewasa muda yang memiliki gaya hidup aktif.Kalsium susu yang terkandung didalamnya, berasal dari susu segar alami kami, lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan produk lainnya. Ayo mulailah berinvestasi kesehatan bagi tubuh anda, dengan mengkonsumsi susu Ultra Low Fat High Calcium.Karena selain kalsium susu, produk ini juga mengandung 9 nutrisi penting bagi tubuh. Departemen Pertanian U.S ( USDA ) menyebutkan ""9 nutrisi penting bagi tubuh ini"" adalah makanan baik bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya secara baik. Nutrisi ini terkandung dalam susu cair segar, dimana tubuh tidak memproduksi sebanyak kebutuhan sehari-harinya."
- AS ONE Desikator Auto DryDeskripsi:- Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).atribut:
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
- Type: for low humidity
- Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
- Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
- Humidity Setting Range (%RH): About 25
- Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
- Power Consumption (W): 3
- Paperline Nota Kontan Kecilatribut:
- Number of Ply: 1
- Size (mm): 108x155
- Type: Cash Receipt
- Paperline Nota Kontan Kecil (Bon)atribut:
- Content: 25 Sheets
- Type: NCR
- Diamondfair Susu UHT Full CreamDeskripsi:Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
- Ultra Sari Minuman Sari Kacang IjoDeskripsi:Keunggulan ProdukUltra Sari Kacang ijo baik digunakan secara berkala pada suhu dingin ataupun sejuk. Produk ini baik digunakan oleh segala umur mulai dari anak-anak umur 1 tahun ke atas, remaja, dewasa, maupun orang tua.Minuman sehat ini terbuat dari olahan kacang ijo berkualitas tinggi dan mengandung vitamin B, serat dan protein nabati. Selain itu, Ultra Sari Kacang Ijo juga menawarkan minuman sehat yang segar yang juga dicampur dengan gula merah dan jahe.BPOM RI MD 450310287022PENYIMPANANSebelum dibuka:Ultra Sari Kacang Ijo baik disimpan dalam tempat dengan suhu sejuk meskipun tanpa diletakkan dalam lemari pendingin. Batas maksimum penyimpanan yaitu 10 bulan. Tempat penyimpanan sebaiknya ditempat yang kering, bersih dan sejuk.Setelah dibuka:Kemasan harus tertutup rapat dan berada dalam lemari pendingin dengan suhu 4 degrees C. Walaupun begitu, sangat baik jika produk langsung diminum habis begitu dibuka agar anda tetap mendapat kesegaran dari minuman Ultra Sari Kacang Ijo.
- Autonics Digital Display Units 7-Segment D1SA SeriesDeskripsi:The D1SA series 7-segment digital display units are small, compact size (W 11 x H 22 mm) LED displays with options for decimal (0 to 9) and hexadecimal (0 to 9, A to F) characters. Input logic can be alternated between positive (PNP) and negative (NPN) by simple soldering. The displays accept both parallel and serial data input. Multi-stage connection is possible with multiple units and the displays are available in red and green display models.
- YODOGAWA Cartridge Filter Type Dust CollectorDeskripsi:- Flexible hose 1.5m- Hose band x 2 pieces(only DET100A, 200A)atribut:
- Output (kW): 0.2
- Dust Collection Capacity (L): 1.2
- Noise Level (50/60Hz) (dB(A)): 62/65
- Air Volume at 50/60Hz (m³/minute): 3.3/4.0
- Inlet Dia. (mm): 70
- Main Body DimensionW x D x H (mm): 350x326x382
- Specifications: 50/60Hz dual purpose
- IRIS OHYAMA Cardboard BoxDeskripsi:-Since the storage indication is printed directly on the cardboard, you can choose the exact matches to the stored products.atribut:
- Thickness: 5mm
- Material: Cardboard
- Sedaap Mi Instan CupDeskripsi:Mie Sedaap Cup hadir untuk memberikan pilihan kepada para penikmat mie instan dengan kemasan yang lebih praktis untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan gaya hidup konsumen yang dinamis dengan jaminan rasa yang juara. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan tekstur mie yang kenyal, Mie Sedaap Cup juga dilengkapi dengan topping yang semakin menyempurnakan kenikmatan mie instan praktis ini.Mie Sedaap Cup tersedia dalam 6 varian rasa:- Mie Sedaap Cup Goreng dilengkapi dengan mie yang kenyal dan topping bawang kriuk – kriuk renyah yang dapat meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Goreng- Mie Sedaap Cup Soto dilengkapi dengan mie yang kenyal, kuah yang berasa dan serbuk koya gurih yang dapat meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Soto- Mie Sedaap Cup Kari Spesial dilengkapi dengan mie yang kenyal & bumbu spesial yang membuat kuah kari lebih kental sehingga dapat meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Kari Spesial- Mie Sedaap Cup Baso Spesial dilengkapi dengan mie yang kenyal dan topping bal-bal nyes dan sayuran yang dapat meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Baso Spesial- Mie Sedaap Cup Ayam Bawang Telur ilengkapi dengan mie yang kenyal & topping telur asli yang dapat meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Ayam Bawang Telur- Mie Sedaap Cup Selection Korean Spicy Chicken dilengkapi dengan mie yang kenyal & rasa pedas yang bisa diatur tingkat kepedasannya melalui bubuk cabe. Taburan ekstra bawang goreng renyah juga semakin meningkatkan rasa dan sensasi makan Mie Sedaap Cup Selection Korean Spicy ChickenMie Sedaap Cup, Sedaapnya Juara!
- WEBSTER Duplex Webbing Slingatribut:
- Width (inch): 2
- Width (mm): 51
- Working Load Limit (t): 2
Daftar Harga susu ultra 250 ml Terbaru March 2026
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Full Cream | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Stroberi | Rp5.900 |
| SMC Air Cylinder (CQS) 25mm | Rp499.900 |
| AS ONE Desikator | Rp4.599.900 |
| Kratingdaeng Minuman Energi | Rp189.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Rendah Lemak | Rp8.900 |
| AS ONE Desikator Auto Dry | Rp7.299.900 |
| Paperline Nota Kontan Kecil | Rp22.900 |
| Paperline Nota Kontan Besar (Bon) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2025mm/g4P101579580-2.jpg)





/80P101574288-4.jpg)
/7jP101574271-3.jpg)