Beli surface protection films di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABILITY ONE Wall Barrier Sheeting FilmsDeskripsi:Standard barrier films are a medium-thickness and are used in interior wall coverage. The films tape in place and peel off for easy removal, rolling all captured materials into itself for disposal.atribut:
- UNSPSC: 31211901
- Adhesive Backing: Non-Adhesive
- Application: Surface Protection
- Backing Construction: Film
- Fire-Resistant: No
- Leak-Resistant: No
- Length (ft): 100
- Material: Polyethylene
- Product Form: Roll
- Product Type: Surface Protection Sheet
- Recyclable: Yes
- Resistance Properties: Vapor Resistant; Water Resistant
- Slip Resistant: No
- Standards: LP-378
- Non Brand Plastic Sheet Green for Concrete (Plastik Pelindung Beton)atribut:
- Thickness (mm): 0.06
- Width (m): 1
- Length (m): 60
- 3M Hard Surface Protection Boards, Films & Papers (Pelindung Permukaan Lantai)Deskripsi:These synthetic fiber and plastic protection rolls are lightweight and anti-slip for use in heavy foot-traffic areas like hallways and entryways. They repel water and absorb paint drips without bleeding through.atribut:
- UNSPSC: 46182006
- Adhesive Backing: Adhesive Backed
- Application: Surface Protection
- Backing Construction: Film
- Color: White
- Compatible Surface Type: Floors; Walls
- Compatible with Grainger Part Number: 12T028
- Compatible with Manufacturer Part Number: 36861
- Coverage Area (ft²): 117
- Fire-Resistant: No
- Leak-Resistant: No
- Length (ft): 50
- Manufacturer Part Number: DIRT TRAP 36852
- Material: Non-Woven Fabric
- Product Form: Roll
- Product Type: Surface Protection Tape
- Recyclable: No
- Slip Resistant: No
- Sub Brand: Dirt Trap Surface Protection Material
- Thickness (mil): 11
- Width (inch): 28
- Flexilon Eco fiberDeskripsi:PP Sheet Flexilon menjadi salah satu material yang paling sering digunakan karena karakteristiknya. PP Sheet Flexilon memiliki permukaan yang licin, memiliki fleksibilitas dan daya tahan yang tinggi, serta bisa meredam listrik. PP Sheet Flexilon adalah lembaran polypropylene yang berkualitas, ekonomis dan praktis. PP Sheet Flexilon ini biasanya di gunakan untuk pagar dll.atribut:
- Width (mm): 1000
- Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Deskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal)Deskripsi:Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannyaatribut:
- 2 Sided Color: Blue-Silver
- Non Brand Surface Protection Film Tape (Lakban Pelindung Permukaan)Deskripsi:This general purpose film tape protects glass, wood, metal, and plastic surfaces from scuffs, scrapes, and paint exposure. It is used for temporary protection during general indoor repair and renovation projects.atribut:
- UNSPSC: 31201522
- Adhesion to Steel (oz/inch): 5
- Common Industry: Assembly & Manufacturing; General Maintenance & Repair; Metalworking
- Environment: Indoor and Outdoor
- Product Form: Continuous Roll
- Specifications Met: ASTM
- Surface Compatibility: Glass; Metal
- Tape Adhesive Format: Single-Sided
- Tape Adhesive Material: Acrylic
- Tape Backing Construction: Film
- Tape Backing Material: Polyethylene Film
- Tape Core Diameter (inch): 3
- Tape Elongation: 4.5
- Tape Sub-Type: General Purpose Surface Protection Film Tape
- Tape Tensile Strength (lbs/inch): 17.2
- Tape Type: Surface Protection Film Tape
- HARMONY Sabun BuahDeskripsi:HARMONY Sabun Buah Apple 70g merupakan sabun buah yang efektif bikin mood jadi OK dan pastinya menyegarkan suasana hati. Tersedia dalam 6 varians rasa buah yang segarDetail: - Sabun Buah- Bikin Mood Jadi OK- Efektif untuk memperbaiki suasana hatiKomposisi:Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Palm (Elaeis Guineensis) Oil, Glycerin, Talc, Fragrance, Sodium Chloride, Titanium Dioxide CI 77891, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Aloe vera (Leaf) Extract, Melon (Cucumis Melo) Fruit Extractatribut:
- Size (gr): 70
- Mina Polyethylene Sheet Mina Foamatribut:
- Finishing Material: Polyethylene (PE)
- Avian Cat PavingDeskripsi:Avian Cat Paving adalah cat yang khusus diformulasikan untuk lapangan, jalan berpaving, beton, dan aspal. Cocok digunakan di dalam maupun luar ruangan. Avian Cat Paving juga diaplikasikan untuk lapangan parkir, lapangan olahraga, jogging track, taman bermain, trotoar, dan marka jalan yang terbuat dari beton, asbes, semen, aspal, dan seng. Avian cat Paving ini tahan lama, cepat kering, tahan abrasi, dan mudah diaplikasikan.atribut:
- Dilution: Thinner A
- Finish Look: Low Sheen
- Layers: 2
- Coverage (m²/kg/layer): 7-9
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
- OH Hermate Floor Curing Sheet (Eco-Type)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Thickness (mm): 1.2
- Material: Polyethylene (PE) film + Cardboard liner
- HAGIHARA Tarpaulin Flame-Retardant Cloth (Terpal)atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Thickness (mm): 0.12
- Width (mm): 1800
- Length (m): 100
- Purpose of Use: Packing cloth, packaging cloth, simple cover etc.
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Deskripsi:Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
Daftar Harga surface protection films Terbaru October 2026
| URBAN PLASTIC Plastic Sheet for Construction (Plastik Cor) | Rp209.900 |
| ABILITY ONE Wall Barrier Sheeting Films | Rp1.199.900 |
| Unggul Clear PE Plastic Sheet for Construction (Plastik PE Cor Bening) | Rp649.900 |
| Non Brand Plastic Sheet Green for Concrete (Plastik Pelindung Beton) | Rp139.900 |
| 3M Hard Surface Protection Boards, Films & Papers (Pelindung Permukaan Lantai) | Rp8.399.900 |
| Flexilon Eco fiber | Rp2.299.900 |
| Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek) | Rp79.900 |
| Cap Gajah (Plastik) Tarpaulin Plastic (Terpal) | Rp23.900 |
| Non Brand Surface Protection Film Tape (Lakban Pelindung Permukaan) | Rp199.900 |
| HARMONY Sabun Buah | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0pP104718025-1.jpg)

/j6P105395690-2.jpg)
/gvP111350607-1.jpg)
/fwP109419572-2.jpg)

/fuP107622570-1.jpg)
%20Tarpaulin%20Plastic%20(Terpal)/olP110900885-1.jpg)
/dvP110013499-1.jpg)




/pkP103627920-1.jpg)
/P102022788-1.jpg)


/afP104813375-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)