Beli supplier stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- TRUSCO Stainless Steel Flat Head Tapping ScrewDeskripsi:The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.atribut:
- Compatible screwdriver: M3 to M5: Phillips No. 2, M6: Phillips No. 3
- Dimension L (mm): 8
- Dimensions d (mm): M4
- Head Diameter (mm): 8
- Material: Stainless steel (equivalent to SUS304 material)
- Package: Bolt-on pack (blister)
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelDeskripsi:The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.atribut:
- Width (mm): 1000
- Length (m): 5
- Mesh: 20
- Count (#): 30
- Mesh Size (A): 0.98
- Wire Diameter (mm): 0.29
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Kawat las Aronweld material stainless steel dengan packing 5Kg sesuai dengan standard AWS A5.4 E309L-16atribut:
- Spesification: AWS A5.4 E 309L-16
- Elongation (%): 41
- Tensile Strength (N/mm²): 580
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 46.9
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
- Elongation (%): 35
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- KOBELCO Welding Electrode Stainless Steel NC-36 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Kawat las untuk mesin las MMA yang digunakan untuk benda kerja berbahan stainless steel dan bisa digunakan dalam 5 posisi pengelasan
- Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.Features and Benefits:- Increased silicon content for use where appearance is important- Supplied on a precision layer wound - The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.Typical Applications:- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industriesatribut:
- Material Type: Stainless Steel
- Reel Size (kg): 15
- NIKKO STEEL Cast Iron Welding Rod CIN-3 (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan besi cor yang hasil lasnya tidak perlu dibubut/dibentuk kembali. Dengan kawat inti baja lunak, salutan grafit menghasilkan kandungan karbon tinggi. Kekerasan logam las tinggi, maka tidak bisa di bubut. Arus: AC, DC+, DC-,atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Hardness (HRC): >30
- NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB Stainless Steel 304 PH Pack Kecil (Sekrup Bulat)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang bulat dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel L Gr 12.9 Half Thread (Baut L)atribut:
- Material: Baja 12.9
- Surface Treatment: Black Steel
- monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
Daftar Harga supplier stainless steel Terbaru October 2026
| NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda) | Rp879.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda) | Rp639.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Flat Head Tapping Screw | Rp70.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel | Rp3.799.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja) | Rp70.900 |
| monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar) | Rp4.900 |
| ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda) | Rp1.499.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda) | Rp999.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-309%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1yP103216070-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)

/d0P103460468-3.jpg)

/P102013649-1.jpg)
%20(Sekrup%20Kepala%20Datar)/p9P103460909-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ARONWELD%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20AW-309L%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/liP103686774-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-316%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/2hP103216089-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NC-36%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/P102928017-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Kennedy%20Stainless%20Steel%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/0eP106301014-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/NIKKO%20STEEL%20Cast%20Iron%20Welding%20Rod%20CIN-3%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/35P103216113-1.jpg)
/hhP102408629-2.jpg)
/r0P103460972-2.jpg)
/kpP105637745-8.jpg)
/khP105656737-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)