Beli supplier chemical di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Glutathione Murni
    Mulai

    Rp119.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
  2. Mizuho Chemical Dropper Bottle
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp49.900

    Mizuho Chemical Dropper Bottle
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Capacity (ml): 250
    • Gradation Interval (ml): 25
    • Outside Diameter (mm): 64
    • Height (mm): 157
    • Inside diameter of nozzle tip: 2mm
  3. Best Grease Oil Cleaner
    Mulai

    Rp80.900

    Best Grease Oil Cleaner
    Deskripsi:
    Pengertian: Grease Oil Cleaner mengandung bahan degreaser, yang efektif untuk mengangkat noda oli, gemuk dan lain sebagainya. Teknis: - Bentuk : Cairan - Warna : Hijau Muda. Fungsi: Cairan pembersih yang berguna untuk menghilangkan noda oli, minyak pada lantai, dinding dan mesin-mesin kendaraan bermotor. Mengandung anti karat dan tidak mudah terbakar, juga tidak merusak bagian-bagian mesin yang terbuat dari karet atau plastik. Campuran: 1 : 5 untuk pembersihan berat 1 : 30 untuk pembersihan ringan. Cara Pemakaian: Campurkan Grease Oil Cleaner dengan air dingin/panas sesuai dengan aturan yang di anjurkan. Kemudian gunakan larutan tersebut untuk membersihkan benda-benda yang kotor dengan cara menyikatnya atau merendamnya.
  4. Meguiar's Pembersih Mesin Super Degreaser
    Mulai

    Rp88.900

    Meguiar's Pembersih Mesin Super Degreaser
    Deskripsi:
    Meguiars Super Degreaser exceeds expectations by quickly breaking down even the toughest grease. Its fast acting, free rinsing formula prevents unsightly white residue stains while its herbal fragrance creates a pleasant work environment. For exterior use only.
  5. Meguiar's Pengkilap Supreme Shine Protectant
    Mulai

    Rp279.900

  6. ZSI Strap Clamps for Tube & Pipe
    Mulai

    Rp799.900

    ZSI Strap Clamps for Tube & Pipe
    Deskripsi:
    Vibration-dampening strap clamps have a liner to cushion the tube or pipe against excess vibration. They hold and guide the direction of tube or pipe on flat surfaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 31162906
    • Bolt Material: Steel
    • Clamp Material: Steel
    • Clamp Material Finish: Galvanized
    • Clamp Type: Vibration-Dampening Two-Hole
    • Cushion Material: TPE
    • Features: Interlock Edge
    • For Copper Tube Size (inch): 3-1/2
    • For Maximum Outside Diameter (inch): 3-1/2
    • For Pipe Size (inch): 3
    • For Rigid Conduit Size (inch): 3-1/2
    • For Use On: Pipe; Tube
    • Includes: Cushion
    • Includes Mounting Hardware: Yes
    • Load Capacity (lbs): 400
    • Maximum Operating Temperature (°F): 275
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Operating Temperature (°F): -50
    • Mounting Hole Diameter (inch): 0.34
    • Mounting Location: Surface Mount
    • Number of Mounting Holes: 2
    • Overall Height (inch): 4-1/16
    • Overall Length (inch): 5-53/64
    • Overall Width (inch): 1-9/16
    • Resistance Properties: Chemical Resistant; Oil Resistant
    • Series: Omega
  7. Kimia Market Silicon Carbide
    Mulai

    Rp109.900

    Kimia Market Silicon Carbide
    Deskripsi:
    Bubuk Silicone Carbide dikenal juga sebagai carborundum adalah senyawa silicone dan karbon dengan rumus kimia sic.Serbuk silicone carbide sintesis telah diproduksi massal sejak 1893 untuk digunakan sebagai abrasive,dan alat pemotong untuk bahan baku kertas amplas,untuk sandblasting.Mesh 120-300
    atribut:
    • Size (g): 250
    • Hazard: Safe
  8. DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Mulai

    Rp9.799.900

    DLAB Pengaduk dan Pemanas Magnetic
    Deskripsi:
    DLAB 550°C series magnetic stirrer is developed for demanding applications. It is widely used in chemical synthesis, physical and chemical analysis, bio-pharmaceuticals etc. Combining with glass ceramic work plate, brushless DC motor and external temperature sensor, the work plate temperature is optimized up to 550°C.
  9. Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Fish Scales)
    Mulai

    Rp309.900

    Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Fish Scales)
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Chitosan / Kitosan Pharmaceutical Sisik IkanDeskripsi :Kualitas Grade A PharmaceuticalTersedia COA (Certificate Of Analysis) / ROA (Result of Analysis) Bahan Bubuk Warna Putih
    atribut:
    • Material: Fish Scales
  10. Non Brand Texapone
    Mulai

    Rp37.900

    Non Brand Texapone
    Deskripsi:
    TEXAPON adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda minyak dan kotoran. Sebagai contoh, TEXAPON ini banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada produk-produk industri seperti pembersih mesin (engine degreaser), pembersih lantai, dan shampo mobil.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Volume (ml): ±1000
  11. Non Brand Hand Soap DIY Material (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Hand Soap DIY Material (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Paket hemat membuat sabun cuci tanganKami menyediakan bahan-bahan untuk membuat sabun cuci tangan, hanya dengan mencampurkan bahan - bahan yang telah disiapkan oleh toko kami, Anda bisa mendapatkan sekitar 18 liter sabun.cuci tanganBahannya antara lain: Texapon, NaCl, SLS, Anti Baterial, Fragnance, Amphitol, Humectant Agent, Pewarna secukupnya
  12. MERCK Buffer Solution pH 10
    Mulai

    Rp2.699.900

    MERCK Buffer Solution pH 10
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottles
    • Quantity/Pack (L): 1
    • HS Code: 3822 00 00
    • Quality Level: MQ100
    • Boiling Point (°C): 100 (1013hPa)
    • Density (g/cm³): 1.0044 (25°C)
    • Label Types: Warning Product
    • PH Value: 10.0 (H₂O, 25°C)
    • Storage class: 10-13 Other liquids and solids
  13. Mercury High Pressure Classic
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mercury High Pressure Classic
    Deskripsi:
    General Features- Vertical structure, designed for maximum ergonimuc and ease of use- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structura
    atribut:
    • Voltage: 230V
    • Speed: 2800rmp
  14. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp39.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  15. Non Brand DIY Bahan Car Wash (Shampo Cuci Mobil)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand DIY Bahan Car Wash (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    Paket hemat membuat sabun cuci mobilKami menyediakan bahan-bahan untuk membuat sabun cair, hanya dengan mencampurkan bahan- bahan yang telah disiapkan oleh toko kami, Anda bisa mendapatkan sekitar 15 liter sabun.Bahannya antara lain: Texapon, NaCl, SLS, Anti Baterial, Fragnance, Amphitol, Pewarna secukupnya, DllYuk, Buat Sabun Sendiri supaya lebih hemat!!Dijamin gampang cara buatnya..
  16. BESTKP Degreaser
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    BESTKP Degreaser
    Deskripsi:
    Degreaser adalah Heavy Duty Cleaner yang mengandung non-ionic detergent bersifat water based yang mampu melarutkan kotoran berminyak, tidak mudah terbakar dan dapat diuraikan oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Cara Pemakaian- Oleskan Degreaser ke tempat yang akan dibersihkan secara merata.- Tunggu beberapa saat agar cairan bereaksi.- Kemudian gosok dengan kain atau mop yang sudah diperas guna mengikis noda lemak/minyak yang menempel.- Bilas dengan air bersih.
    atribut:
    • Liquid Color: Blue
    • Product Form: Liquid
  17. snap clean Pembersih Lantai
    Rating:
    96% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp35.900

    snap clean Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
Daftar Harga supplier chemical Terbaru March 2026
Kimia Market Glutathione MurniRp119.900
Mizuho Chemical Dropper BottleRp49.900
Best Grease Oil CleanerRp80.900
Meguiar's Pembersih Mesin Super DegreaserRp88.900
Meguiar's Pengkilap Supreme Shine ProtectantRp279.900
ZSI Strap Clamps for Tube & PipeRp799.900
Kimia Market Silicon CarbideRp109.900
DLAB Pengaduk dan Pemanas MagneticRp9.799.900
Edumedia Chitosan Pharmaceutial Grade Pharmacy (Fish Scales)Rp309.900
Non Brand TexaponeRp37.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)